Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cooler Master MasterBox MB400L Tower Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cooler Master MasterBox MB400L Tower Schwarz
Cooler Master MasterBox MB400L Tower Schwarz
Cooler Master MasterBox MB400L Tower Schwarz
Cooler Master MasterBox MB400L Tower Schwarz
Cooler Master MasterBox MB400L Tower Schwarz
Cooler Master MasterBox MB400L Tower Schwarz
Cooler Master MasterBox MB400L Tower Schwarz
Cooler Master MasterBox MB400L Tower Schwarz
Cooler Master MasterBox MB400L Tower Schwarz
Cooler Master MasterBox MB400L Tower Schwarz
Cooler Master MasterBox MB400L Tower Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-77667303
Hersteller:
     Cooler Master
Herst.-Nr.:
     MCB-B400L-KN5N-S00
EAN/GTIN:
     4719512097670
Suchbegriffe:
Computer Gehäuse
Computer Tower
Computergehäuse
PC Gehäuse
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
278 mm
Verpackungstiefe
480 mm
Verpackungshöhe
480 mm
Paketgewicht
6200 g
Design
Formfaktor
Tower
Typ
PC
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützte Motherboards Formfaktoren
micro ATX, Mini-ITX
Anzahl der 3,5
2
Anzahl der 5,25
1
Material
Kunststoff, Stahl
Anzahl der 2,5
2
Anzahl der Erweiterungsslots
4
Anti-Staubfilter
Ja
Max CPU Kühler-Höhe
167 mm
Max Grafikkarten-Länge
344 mm
Maximum PSU Länge
325 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Gewicht und Abmessungen
Breite
210 mm
Tiefe
411 mm
Höhe
410 mm
Gewicht
5200 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
1
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
0
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
0
Audioanschlüsse
Ja
Audioausgang
Ja
Kühlung
Anzahl unterstützter vorderer Lüfter (max.)
2
Durchmesser unterstützte Vorderseitenlüfter
120,140 mm
Installierte Lüfter hinten
1x 120 mm
Anzahl der unterstützten hinteren Lüfter (max.)
1
Durchmesser unterstützter Rückseitenlüfter
120 mm
Anzahl der unterstützten oberen Lüfter (max.)
1
Unterstützte Lüfterdurchmesser (oben)
120,140 mm
Unterstützte Radiatorgrößen vorne
120,140,240,280 mm
Unterstützte Radiatorgrößen hinten
120 mm
Unterstützte Radiatorgrößen oben
120 mm
Sonstige Funktionen
Volumen (l)
33.26 l
Speichermedium
Unterstützte Hard-Disk Drive Größen
2.5,3.5 "
Stromversorgung
Platzierung der Stromversorgung
Boden
Unterstützte Stromversorgungs-Formfaktoren
ATX
Weitere Suchbegriffe: PC-Tower, computer gehäuse, Komponent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 53,78*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,78*
€ 64,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,08*
€ 63,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,77*
€ 61,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,40*
€ 55,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,89*
€ 54,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,36*
€ 48,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.