Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Creative Labs SOUND BLASTER G3 7.1 Kanäle USB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     CIDE8-77667144
Hersteller:
     Creative Labs
Herst.-Nr.:
     70SB183000000
EAN/GTIN:
     5390660192968
Suchbegriffe:
Soundkarte
soundkarte usb
soundkarte
Weitere Informationen:
Audio
Audio Kanäle
7.1 Kanäle
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Mitgelieferte Kabel
Optisch
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Sonstige Funktionen
Digital-Audio-Optical-In
1
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
32 g
Breite
39 mm
Tiefe
15 mm
Höhe
210 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
Hostschnittstelle
USB
Line-in
Ja
Line-out
Ja
Kopfhörerausgänge
1
Mikrofon-Eingang
Ja
Weitere Suchbegriffe: Audiokarte, Soundkarten, Tonkarte, Tonkarten, Audio-Interface
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 42,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,75*
€ 67,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,41*
€ 65,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,90*
€ 62,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,24*
€ 56,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,56*
€ 55,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,02*
€ 50,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.