Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 1700037 Anschlussblock 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Phoenix Contact 1700037 Anschlussblock 1
Phoenix Contact 1700037 Anschlussblock 1
Artikel-Nr.:
     3461-S4017918022723
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1700037
EAN/GTIN:
     4017918022723
Suchbegriffe:
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
Verbindungsklemme
Leiterplattenklemme, Nennstrom: 24 A, Bemessungsspannung (III/2): 400 V, Nennquerschnitt: 2,5 mm², Rastermaß: 5 mm, Polzahl: 1, Anschlussart: Frontschraubanschluss, Montage: Wellenlöten, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 90 °, Farbe: grün, Pin-Layout: Lineares Pinning, Pinlänge [P]: 3,5 mm. Der Artikel ist zu unterschiedlichen Polzahlen anreihbar!
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl der Pole
1
Stromstärke
24 A
Kabelstück (AWG)
24 - 14
Betriebstemperatur
-5 - 100 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
6.8 mm
Tiefe
18.5 mm
Höhe
23.18 mm
Energie
Nennspannung
400 V
Bemessungsfrequenz
150 Hz
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,6647*
€ 0,8845*
50
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,6754*
€ 0,9054*
50
pro Stück
€ 3,90*
ab € 0,7044*
€ 0,9444*
7 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,7114*
€ 0,9514*
20 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,7742*
€ 1,0342*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,8845*
€ 1,05256
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,8147*
€ 0,96949
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,7647*
€ 0,90999
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,6647*
€ 0,79099
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 44,225* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1700011
ab € 0,1524*
Zubehör
Phoenix Contact
1051993
ab € 3,24*
Zubehör
Phoenix Contact
1733169
ab € 0,2515*
Zubehör
Phoenix Contact
0805409
ab € 1,919*
Zubehör
Phoenix Contact
0803906
ab € 8,8838*
Zubehör
Phoenix Contact
0805218
ab € 802,38*
Zubehör
Phoenix Contact
1700082
ab € 0,1344*
Zubehör
Phoenix Contact
1205053
ab € 5,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.