| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE8-77526874 Herst.-Nr.: 43289 EAN/GTIN: 4002888432894 |
| |
|
| | |
| USB auf Ethernet Konverter erlauben die Verbindung von USB-Geräten mit einem Gigabit-Ethernet-Netzwerk.
Der Lindy USB 3.0 Typ A auf 2.5G Ethernet Konverter erlaubt den Anschluss eines Computers oder Notebooks über den USB-Anschluss Typ A an ein Gigabit-Ethernet-Netzwerk. Er unterstützt extrem hohe Datenraten bis 2.5Gbit/s* bei Verwendung bereits vorhandener Cat.5e/6 Verkabelung.
Dieser Konverter ist ideal für dünne und leichte Ultrabooks oder Tablets, die über keinen Netzwerkanschluss verfügen. Der kleine und kompakte USB 3.0 auf 2.5G Ethernet Konverter kann bequem transportiert werden. Da er über den USB Bus mit Strom versorgt wird, ist auch kein Netzteil erforderlich.
Information über USB 3.0, USB 3.1 & USB 3.2
USB 3.0, USB 3.1 und USB 3.2 PCs, Kabel und Peripheriegeräte sind untereinander kompatibel, sofern sie USB Typ A oder USB Typ C Schnittstellen verwenden. USB 3.0, USB 3.1 Gen 1 und USB 3.2 Gen 1 unterstützen Datentransferraten bis 5Gbit/s. USB 3.1 Gen 2 und USB 3.2 Gen 2 unterstützen Datentransferraten bis 10 Gbit/s. Weitere Informationen: Leistungen | DisplayPorts-Version | 1.2 | | Maximale Auflösung | 3840 x 2160 Pixel | | Unterstützte Grafik-Auflösungen | 3840 x 2160 | | Unterstützte Video-Modi | 2160p | Technische Details | Nachhaltigkeitszertifikate | RoHS | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 84733080 | Design | Produktfarbe | Weiß | Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 21 g |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |