Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PLANET POE-173S Netzwerksplitter Schwarz Power over Ethernet (PoE)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PLANET POE-173S Netzwerksplitter Schwarz Power over Ethernet (PoE)
PLANET POE-173S Netzwerksplitter Schwarz Power over Ethernet (PoE)
Artikel-Nr.:
     CIDE8-77313186
Hersteller:
     Planet
Herst.-Nr.:
     POE-173S
EAN/GTIN:
     4711605284837
Suchbegriffe:
PoE Splitter
Power over Ethernet Splitter
RJ-45 Splitter
planet poe splitter
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
LAN (RJ-45)
Anzahl
1
Schnellinstallationsanleitung
Ja
Energie
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Eingangsspannung
48 - 56 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
94 mm
Tiefe
70.3 mm
Höhe
39.2 mm
Gewicht
265 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-10 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
RJ-45-Eingangsanschlüsse
1
RJ-45-Ausgangsanschlüsse
1
DC-Ausgangs-Steckdose
Ja
Leistungen
Netzstandard
IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3at,IEEE 802.3bt,IEEE 802.3u
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
Kabelstandard
Cat5/Cat5e/Cat6
Design
Produktfarbe
Schwarz
Wandmontage
Ja
LED-Anzeigen
PoE
Weitere Suchbegriffe: rj-45 splitter
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 92,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,27*
€ 141,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,53*
€ 138,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,90*
€ 124,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,50*
€ 121,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,92*
€ 110,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.