Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips 13256CP Auto-Glühbirne W3W 3 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips 13256CP Auto-Glühbirne W3W 3 W
Philips 13256CP Auto-Glühbirne W3W 3 W
Artikel-Nr.:
     CIDE8-77265987
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     13256CP
EAN/GTIN:
     8711500481412
Suchbegriffe:
Autolampen W2.1x9.5d
Leuchtmittel W2,1x9,5d
Sockel W2,1x9,5d
W2.1x9.5d-Lampen
Weitere Informationen:
Technische Details
Mindestbestellmenge
200 Stück(e)
Leistungen
Fassungs-/Sockeltyp
W3W
Leistung
3 W
Anwendungsbereich Leuchtmittel
Signalgebung
Sockel
W2.1x9.5d
Eingangsspannung
24 V
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
110 mm
Verpackungstiefe
170 mm
Verpackungshöhe
30 mm
Paketgewicht
0.119 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,49*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.