Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Star Trading 729-23 Beleuchtungsdekoration Leichte Dekorationskette 10 Glühbirne(n) LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Star Trading 729-23 Beleuchtungsdekoration Leichte Dekorationskette 10 Glühbirne(n) LED
Star Trading 729-23 Beleuchtungsdekoration Leichte Dekorationskette 10 Glühbirne(n) LED
Star Trading 729-23 Beleuchtungsdekoration Leichte Dekorationskette 10 Glühbirne(n) LED
Star Trading 729-23 Beleuchtungsdekoration Leichte Dekorationskette 10 Glühbirne(n) LED
Star Trading 729-23 Beleuchtungsdekoration Leichte Dekorationskette 10 Glühbirne(n) LED
Star Trading 729-23 Beleuchtungsdekoration Leichte Dekorationskette 10 Glühbirne(n) LED
Artikel-Nr.:
     CIDE8-77158499
Hersteller:
     Star Trading
Herst.-Nr.:
     729-23
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Juteseil
LED Ketten
LED Lichterkette
Lichterkette
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Leichte Dekorationskette
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Produktfarbe
Beige
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Tragbar
Ja
Timer
Ja
Minimale Timer-Zeit
6 h
Maximale Timer-Zeit
18 h
Lampen
Anzahl an Lampen
10 Glühbirne(n)
Leuchtmitteltyp
LED
Gewicht und Abmessungen
Höhe
100 mm
Breite
2250 mm
Tiefe
60 mm
Kabellänge
300 m
Leuchtmittel-Abstand
250 mm
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietyp
AA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
3
Batteriereichweite
80 h
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,29*
€ 32,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,87*
€ 31,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,52*
€ 29,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,64*
€ 28,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,95*
€ 27,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,66*
€ 22,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.