Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durable 1701672040 Schreibtischablage Kunststoff Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Durable 1701672040 Schreibtischablage Kunststoff Blau
Durable 1701672040 Schreibtischablage Kunststoff Blau
Durable 1701672040 Schreibtischablage Kunststoff Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE8-77046429
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     1701672040
EAN/GTIN:
     7318081672041
Suchbegriffe:
Ablagekorb
Briefablage
Briefablagekorb
Briefkorb
Die Schreibtischserien TREND und BASIC punkten mit modernen Farben und unzähligen Kombinationsmöglichkeiten.
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Kunststoff
Produktfarbe
Blau
Format
A4
Geeignet für die Aufbewahrung von
Papier
Gewicht und Abmessungen
Breite
253 mm
Länge (mm)
337 mm
Höhe
63 mm
Weitere Suchbegriffe: Sortierkorb, ablagekorb a4 quer, ablagekorb
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 4,17*
  
Preis gilt ab 6 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
ab 12 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 30 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 60 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 120 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
1701723060
€ 0,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.