Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cooler Master MasterCase H500 ARGB Midi Tower Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CoolerMaster Geh MasterCase H500 ARGB (Iron Grey)
CoolerMaster Geh MasterCase H500 ARGB (Iron Grey)
Artikel-Nr.:
     CIDE8-77007931
Hersteller:
     Cooler Master
Herst.-Nr.:
     MCM-H500-IGNN-S01
EAN/GTIN:
     4719512095256
Suchbegriffe:
Medium Tower
Midi Tower
Computer Gehäuse
Computer Tower
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
301 mm
Verpackungstiefe
570 mm
Verpackungshöhe
609 mm
Paketgewicht
10670 g
Design
Formfaktor
Midi Tower
Typ
PC
Produktfarbe
Grau
Unterstützte Motherboards Formfaktoren
ATX, EATX, micro ATX, Mini-ITX, SSI CEB
Anzahl der 3,5
2
Material
Netz, Kunststoff, Stahl
Anzahl der 2,5
2
Anzahl der Erweiterungsslots
7
Seitenfenster
Ja
Beleuchtung
Ja
Farben der Beleuchtung
Multi
Beleuchtungsort
Taschenlüfter
Max CPU Kühler-Höhe
167 mm
Max Grafikkarten-Länge
410 mm
Maximum PSU Länge
180 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Gewicht und Abmessungen
Breite
228 mm
Tiefe
525 mm
Höhe
502 mm
Gewicht
9220 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
Audioausgang
Ja
Kühlung
Installierte Lüfter (Vorderseite)
2x 200 mm
Anzahl unterstützter vorderer Lüfter (max.)
3
Durchmesser unterstützte Vorderseitenlüfter
120,140,200 mm
Installierte Lüfter hinten
1x 120 mm
Anzahl der unterstützten hinteren Lüfter (max.)
1
Durchmesser unterstützter Rückseitenlüfter
120 mm
Anzahl der unterstützten oberen Lüfter (max.)
2
Unterstützte Lüfterdurchmesser (oben)
120,140,200 mm
Unterstützte Radiatorgrößen vorne
120,140,200,240,280,360 mm
Unterstützte Radiatorgrößen hinten
120 mm
Unterstützte Radiatorgrößen oben
120,140,240 mm
Speichermedium
Unterstützte Hard-Disk Drive Größen
2.5,3.5 "
HDD/SSD Combo-Gehäuse
Ja
Stromversorgung
Platzierung der Stromversorgung
Boden
Unterstützte Stromversorgungs-Formfaktoren
ATX
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 143,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 181,39*
€ 215,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 174,72*
€ 207,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 162,99*
€ 193,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 158,41*
€ 188,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 143,77*
€ 171,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.