Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Byron DIC-24122 Kabelgebundene Video-Türsprechanlage 2 Wohnungen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Byron DIC-24122 Kabelgebundene Video-Türsprechanlage 2 Wohnungen
Byron DIC-24122 Kabelgebundene Video-Türsprechanlage 2 Wohnungen
Byron DIC-24122 Kabelgebundene Video-Türsprechanlage 2 Wohnungen
Byron DIC-24122 Kabelgebundene Video-Türsprechanlage 2 Wohnungen
Byron DIC-24122 Kabelgebundene Video-Türsprechanlage 2 Wohnungen
Byron DIC-24122 Kabelgebundene Video-Türsprechanlage 2 Wohnungen
Byron DIC-24122 Kabelgebundene Video-Türsprechanlage 2 Wohnungen
Byron DIC-24122 Kabelgebundene Video-Türsprechanlage 2 Wohnungen
Byron DIC-24122 Kabelgebundene Video-Türsprechanlage 2 Wohnungen
Byron DIC-24122 Kabelgebundene Video-Türsprechanlage 2 Wohnungen
Byron DIC-24122 Kabelgebundene Video-Türsprechanlage 2 Wohnungen
Byron DIC-24122 Kabelgebundene Video-Türsprechanlage 2 Wohnungen
Byron DIC-24122 Kabelgebundene Video-Türsprechanlage 2 Wohnungen
Byron DIC-24122 Kabelgebundene Video-Türsprechanlage 2 Wohnungen
Byron DIC-24122 Kabelgebundene Video-Türsprechanlage 2 Wohnungen
Byron DIC-24122 Kabelgebundene Video-Türsprechanlage 2 Wohnungen
Byron DIC-24122 Kabelgebundene Video-Türsprechanlage 2 Wohnungen
Byron DIC-24122 Kabelgebundene Video-Türsprechanlage 2 Wohnungen
Artikel-Nr.:
     CIDE8-76658458
Hersteller:
     Byron
Herst.-Nr.:
     DIC-24122
EAN/GTIN:
     8711658439372
Suchbegriffe:
Sprechanlagenset
Gegensprechanlage
Türsprechanlage
Türsprechstelle
Mit der Byron Video-Türsprechanlage für zwei Wohneinheiten können Sie Personen vor Ihrer Tür sehen und mit ihnen reden. Die Türklingel hat zwei separate Drucktasten mit Namensschild und eignet sich für 2 Wohneinheiten oder ein Haus mit Nebengebäude. Die beiden Innenmonitore werden mit dem Außenmodul verbunden, aber nicht miteinander. Wenn Gäste vor Ihrer Tür stehen, können Sie Fotos und kurze Videos von ihnen in HD-Qualität aufnehmen, die auf einer MicroSD-Karte (nicht im Lieferumfang) gespeichert werden. 1 Türklingel, 2 Monitore Diese Byron Video-Türsprechanlage hat zwei Innenmonitore. Das Set eignet sich für 2 Wohneinheiten oder ein Haus mit Nebengebäude. Das Außenmodul hat 2 separate Drucktasten, die mit verschiedenen Namensschildern versehen werden können. Die Namensschilder lassen sich sehr einfach anbringen. Die Drucktasten werden jeweils mit einem anderen Monitor verbunden. Das heißt: wenn jemand bei Ihrem Nachbarn klingelt, bleibt Ihre Klingel still. Wissen, wer vor Ihrer Tür steht Der 2 cm dünne Innenmonitor hat einen 7-Zoll-Touchscreen, auf dem Sie sofort sehen können, wer an der Tür klingelt. Selbst bei Dunkelheit brauchen Sie sich so keine Gedanken zu machen. Dank der Infrarot-Kamera mit bis zu 1,5 m Sichtweite können Sie auf dem Monitor deutlich erkennen, wer vor der Tür steht. Da sich die Kamera in einem Winkel von 90⁰ bewegen lässt, können Sie in jede Ecke sehen. Freisprechen Den Hörer abzunehmen, um mit jemanden über die Gegensprechanlage zu reden, ist Vergangenheit. Das Innenmodul der Sprechanlage hat unter anderem eine Antworttaste, so dass Sie mit Besuchern vor Ihrer Tür frei sprechen können. Außerdem können Sie unter 25 verschiedenen Melodien wählen und deren jeweilige Lautstärke einstellen. So können Sie die Sprechanlage individuell nach Wunsch konfigurieren. Nutzen Sie die Audio/Video-Verdrahtung einer vorhandenen Türsprechanlage Die Gegensprechanlage ist 2-adrig und kann daher in den meisten Haushalten eingesetzt werden. Kontrollieren Sie vor dem Kauf, welche Art von Verdrahtung Sie haben, um einen Fehlkauf zu vermeiden. Der Innenmonitor lässt sich problemlos an der Wand montieren und wird von einem 15-Volt-Netzteil gespeist. Tipp! Wenn Sie einen zusätzlichen Innenmonitor kaufen, haben Sie einen weiteren Ort im Haus, um auf die Türklingel zu reagieren. Die Video-Türsprechanlage lässt sich mit einem Zusatzbildschirm erweitern, so dass Sie überall hören können, wenn jemand an der Tür klingelt. Lieferumfang: 7-Zoll-Innen-Touchscreen, Außenmodul mit Infrarot-Kamera, 2x 15-Volt-Netzadapter, 2x 10 m zweiadriges Kabel, 2x Montageplatte für Innenmonitor, 1x Montageplatte für Außenmodul, 2x Namensschilder, Schrauben und Dübel, Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
7 Zoll
Touchscreen
Ja
Verpackungsdaten
Innengerät inklusive
Ja
Inklusive Außengerät
Ja
Montageset
Ja
Verpackungsbreite
210 mm
Verpackungstiefe
85 mm
Verpackungshöhe
260 mm
Paketgewicht
1000 g
Nachtsicht
Nachtsicht
Ja
Nachtsichtdistanz
1 m
Design
Produktfarbe
Aluminium, Schwarz
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Gehäusematerial
Aluminium
Logistikdaten
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
8711658439235
Breite des Versandkartons
245 mm
Höhe des Versandkartons
300 mm
Kamera
Maximale Video-Auflösung
1280 x 720 Pixel
Unterstützte Video-Modi
720p
Sensor-Typ
CMOS
Größe des Bildsensors
1/4 Zoll
Bildwinkel, horizontal
90 °
Energie
Innengerät Stromversorgung
AC
Außengerät Stromversorgung
Gleichstrom
Netzteil Eingansgsspannung
100 - 240 V
Netzteilfrequenz
50 / 60 Hz
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
15 W
Stromstecker-Typ
Typ C
Technische Details
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Farbe
Ja
Freisprecheinrichtung
Ja
Rufstromgeber Volumeneinstellung
Ja
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
Max. Speicherkartengröße
32 GB
Wandmontage
Ja
Eingebautes Mikrofon
Ja
Anzahl Melodien
25
Zertifizierung
CE
Schallpegel
80 dB
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 50 °C
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 240,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 289,60*
€ 344,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 286,32*
€ 340,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 280,69*
€ 334,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 267,70*
€ 318,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 240,57*
€ 286,28
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Byron
DIC-24112
ab € 215,28*
Ähnlich
Byron
DIC-24512
ab € 92,12*
Ähnlich
Byron
DIC-25312
ab € 127,63*
Ähnlich
Byron
DIC-25712
ab € 133,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.