Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Byron DIC-24112 Kabelgebundene Video-Türsprechanlage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Byron DIC-24112 Kabelgebundene Video-Türsprechanlage
Byron DIC-24112 Kabelgebundene Video-Türsprechanlage
Byron DIC-24112 Kabelgebundene Video-Türsprechanlage
Byron DIC-24112 Kabelgebundene Video-Türsprechanlage
Byron DIC-24112 Kabelgebundene Video-Türsprechanlage
Byron DIC-24112 Kabelgebundene Video-Türsprechanlage
Byron DIC-24112 Kabelgebundene Video-Türsprechanlage
Byron DIC-24112 Kabelgebundene Video-Türsprechanlage
Byron DIC-24112 Kabelgebundene Video-Türsprechanlage
Byron DIC-24112 Kabelgebundene Video-Türsprechanlage
Byron DIC-24112 Kabelgebundene Video-Türsprechanlage
Byron DIC-24112 Kabelgebundene Video-Türsprechanlage
Byron DIC-24112 Kabelgebundene Video-Türsprechanlage
Byron DIC-24112 Kabelgebundene Video-Türsprechanlage
Byron DIC-24112 Kabelgebundene Video-Türsprechanlage
Byron DIC-24112 Kabelgebundene Video-Türsprechanlage
Byron DIC-24112 Kabelgebundene Video-Türsprechanlage
Byron DIC-24112 Kabelgebundene Video-Türsprechanlage
Byron DIC-24112 Kabelgebundene Video-Türsprechanlage
Byron DIC-24112 Kabelgebundene Video-Türsprechanlage
Artikel-Nr.:
     CIDE0-75611218
Hersteller:
     Byron
Herst.-Nr.:
     DIC-24112
EAN/GTIN:
     8711658439150
Suchbegriffe:
Sprechanlagenset
Gegensprechanlage
Türsprechanlage
Türsprechstelle
Mit der Byron DIC-24112 Video-Türsprechanlage können Sie Personen vor Ihrer Tür sehen und mit ihnen reden. Wenn Gäste vor Ihrer Tür stehen, können Sie Fotos und kurze Videos von ihnen in HD-Qualität aufnehmen, die auf dem Monitor oder einer MicroSD-Karte (nicht im Lieferumfang) gespeichert werden. Zur Video-Türsprechanlage gehören ein Außenmodul aus gebürstetem Aluminium und ein 7-Zoll-Innen-Touchscreen. Außerdem hat diese Byron Video-Türsprechanlage auch ein integriertes RFID-System. Daher können Sie eine Tür oder ein Tor mit einem RFID-Tag öffnen.

Wissen, wer vor Ihrer Tür steht
Der 2 cm dünne Innenmonitor hat einen 7-Zoll-Touchscreen, auf dem Sie sofort sehen können, wer an der Tür klingelt. Selbst bei Dunkelheit brauchen Sie sich so keine Gedanken zu machen. Dank der Infrarot-Kamera mit bis zu 1,5 m Sichtweite können Sie auf dem Monitor deutlich erkennen, wer vor der Tür steht. Auch die Kamera hat einen Betrachtungswinkel von 90 °.

Öffnen Sie Ihre Tür per RFID
Dank des integrierten RFID-Systems können Sie jederzeit kontrollieren, wer Ihr Haus betritt. Die Gegensprechanlage verfügt über 2 rote Registrierungsmarken und 4 schwarze Benutzermarken. Um die Tür zu öffnen, führen Sie Ihren RFID-Tag einfach über das Außenmodul. Sie haben eine Marke verloren oder brauchen zusätzliche Marken? Auf der Byron Service-Website können Sie jederzeit neue Tags bestellen. (Registrationsmarken: 99.24112.01/Benutzermarken: DIC-29910)

Freisprechen
Den Hörer abzunehmen, um mit jemanden über die Gegensprechanlage zu reden, ist Vergangenheit. Das Innenmodul der Sprechanlage hat eine Antworttaste, so dass Sie mit Besuchern vor Ihrer Tür frei sprechen können. Außerdem können Sie unter 25 verschiedenen Melodien wählen und deren jeweilige Lautstärke einstellen. So können Sie die Sprechanlage individuell nach Wunsch konfigurieren.

Nutzen Sie die Audio/Video-Verdrahtung einer vorhandenen Türsprechanlage
Die Gegensprechanlage ist 2-adrig und kann daher in den meisten Haushalten eingesetzt werden. Kontrollieren Sie vor dem Kauf, welche Art von Verdrahtung Sie haben, um einen Fehlkauf zu vermeiden. Der Innenmonitor lässt sich problemlos an der Wand montieren und wird von einem 15-Volt-Netzteil gespeist.

Tipp!
Halten Sie sich oft im Dachgeschoss auf oder möchten Sie hausinterne Gespräche führen? Dann sollten Sie einen zusätzlichen Bildschirm kaufen, damit Sie jederzeit und überall sehen können, wer vor Ihrer Tür steht. Die Video-Türsprechanlage lässt sich mit einem Zusatzbildschirm erweitern, so dass Sie überall hören können, wenn jemand an der Tür klingelt.

Lieferumfang:
7-Zoll-Innen-Touchscreen, Außenmodul mit integriertem RFID und Infrarot-Kamera, 15-Volt-Netzadapter, 2x RFID-Registrierungsmarken, 4x RFID-Benutzermarken, 1x 10 m zweiadriges Kabel, Montageplatte für Innenmonitor und Außenmodul, Schrauben und Dübel, Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
7 "
Display-Auflösung
800 x 480 Pixel
Touchscreen
Ja
Verpackungsdaten
Innengerät inklusive
Ja
Inklusive Außengerät
Ja
Montageset
Ja
Nachtsicht
Nachtsicht
Ja
Nachtsichtdistanz
1 m
Design
Produktfarbe
Aluminium, Schwarz
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Gehäusematerial Außeneinheit
Aluminium
Steuerung
Tasten, Berührung
Logistikdaten
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
8711658439082
Breite des Versandkartons
275 mm
Höhe des Versandkartons
320 mm
Kamera
Maximale Video-Auflösung
1280 x 720 Pixel
Sensor-Typ
CMOS
Größe des Bildsensors
1/4 "
Bildwinkel, horizontal
90 °
Energie
Innengerät Stromversorgung
AC
Außengerät Stromversorgung
Gleichstrom
Netzteil Eingansgsspannung
100 - 240 V
Netzteilfrequenz
50 / 60 Hz
Netzteil Ausgangsspannung
15 V
Stromstecker-Typ
Typ C
Technische Details
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Farbe
Ja
Freisprecheinrichtung
Ja
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Speicherkarten-Slot
Ja
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
Max. Speicherkartengröße
32 GB
Wandmontage
Ja
Eingebautes Mikrofon
Ja
Beleuchtete Tasten
Ja
Lautstärkeregler
Digital
Anzahl Melodien
25
RFID-Lesegerät
Ja
Ursprungsland
China
Schallpegel
80 dB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 217,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 263,93*
€ 314,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 260,96*
€ 310,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 255,67*
€ 304,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 245,34*
€ 291,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 217,08*
€ 258,33
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Byron
DIC-24122
ab € 238,60*
Ähnlich
Byron
DIC-24512
ab € 91,88*
Ähnlich
Byron
DIC-25312
ab € 127,62*
Ähnlich
Byron
DIC-25712
ab € 134,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.