Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LECHUZA Balconera Color 80 Drinnen/Draußen Pflanzgefäß Hängend Polypropylen (PP) Braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LECHUZA Balconera Color 80 Drinnen/Draußen Pflanzgefäß Hängend Polypropylen (PP) Braun
LECHUZA Balconera Color 80 Drinnen/Draußen Pflanzgefäß Hängend Polypropylen (PP) Braun
LECHUZA Balconera Color 80 Drinnen/Draußen Pflanzgefäß Hängend Polypropylen (PP) Braun
LECHUZA Balconera Color 80 Drinnen/Draußen Pflanzgefäß Hängend Polypropylen (PP) Braun
LECHUZA Balconera Color 80 Drinnen/Draußen Pflanzgefäß Hängend Polypropylen (PP) Braun
LECHUZA Balconera Color 80 Drinnen/Draußen Pflanzgefäß Hängend Polypropylen (PP) Braun
LECHUZA Balconera Color 80 Drinnen/Draußen Pflanzgefäß Hängend Polypropylen (PP) Braun
LECHUZA Balconera Color 80 Drinnen/Draußen Pflanzgefäß Hängend Polypropylen (PP) Braun
LECHUZA Balconera Color 80 Drinnen/Draußen Pflanzgefäß Hängend Polypropylen (PP) Braun
LECHUZA Balconera Color 80 Drinnen/Draußen Pflanzgefäß Hängend Polypropylen (PP) Braun
LECHUZA Balconera Color 80 Drinnen/Draußen Pflanzgefäß Hängend Polypropylen (PP) Braun
LECHUZA Balconera Color 80 Drinnen/Draußen Pflanzgefäß Hängend Polypropylen (PP) Braun
Artikel-Nr.:
     CIDE8-76544858
Hersteller:
     LECHUZA
Herst.-Nr.:
     15684
EAN/GTIN:
     4008789156846
Suchbegriffe:
Balkonkasten
Blumenkasten für Balkon
Jardiniere
Blumenkübel
Der Balkonkasten BALCONERA von LECHUZA lässt auch bei größter Hitze die Pflanzen nicht hängen. Dank der großen Wasserreservoirs mit drei bzw. fünf Litern erhalten sie ausreichend Flüssigkeit. Bepflanzen Sie die Pflanzeinsätze ganz bequem auf dem Boden oder Tisch und setzen Sie sie danach in die Balkonkästen ein. Die Pflanzeinsätze sind übrigens auswechselbar!
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Volumen (l)
12 l
Breite
790 mm
Tiefe
190 mm
Höhe
190 mm
Merkmale
Produkttyp
Pflanzgefäß
Befestigungstyp
Hängend
Material
Polypropylen (PP)
Produktfarbe
Braun
Form
Rechteck
Unterstützte Positionierung
Drinnen/Draußen
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Tragegriff(e)
Ja
Entwässerungssystem
Ja
Schutzfunktion
Splitterfrei, UV-beständig
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,42*
€ 52,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,69*
€ 50,80
pro Stück
ab 3 Stück
€ 42,29*
€ 50,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,64*
€ 47,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,21*
€ 45,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,97*
€ 43,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,14*
€ 37,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.