Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garmin Swim 2 2,64 cm (1.04") MIP Digital 208 x 208 Pixel Schwarz GPS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Garmin Swim 2 2,64 cm (1.04") MIP Digital 208 x 208 Pixel Schwarz GPS
Garmin Swim 2 2,64 cm (1.04") MIP Digital 208 x 208 Pixel Schwarz GPS
Garmin Swim 2 2,64 cm (1.04") MIP Digital 208 x 208 Pixel Schwarz GPS
Garmin Swim 2 2,64 cm (1.04") MIP Digital 208 x 208 Pixel Schwarz GPS
Garmin Swim 2 2,64 cm (1.04") MIP Digital 208 x 208 Pixel Schwarz GPS
Garmin Swim 2 2,64 cm (1.04") MIP Digital 208 x 208 Pixel Schwarz GPS
Garmin Swim 2 2,64 cm (1.04") MIP Digital 208 x 208 Pixel Schwarz GPS
Garmin Swim 2 2,64 cm (1.04") MIP Digital 208 x 208 Pixel Schwarz GPS
Garmin Swim 2 2,64 cm (1.04") MIP Digital 208 x 208 Pixel Schwarz GPS
Garmin Swim 2 2,64 cm (1.04") MIP Digital 208 x 208 Pixel Schwarz GPS
Garmin Swim 2 2,64 cm (1.04") MIP Digital 208 x 208 Pixel Schwarz GPS
Artikel-Nr.:
     CIDE8-76458893
Hersteller:
     Garmin
Herst.-Nr.:
     010-02247-10
EAN/GTIN:
     753759229306
Suchbegriffe:
Bluetooth-Armbanduhr
Bluetooth-Uhr
Smart Watch
Smartwatch
Mit der Garmin Swim 2 GPS-Schwimmuhr kannst du dank GPS überall schwimmen und auch deinen anderen Sportarten nachgehen. Die Swim 2 misst nun auch bei Einheiten im Schwimmbad oder beim Freiwasserschwimmen die Herzfrequenz am Handgelenk1 unter Wasser. Zeichne Distanz, Pace, Anzahl der Züge, Schwimmstil und Distanz pro Zug auf. Mach dich einfach auf ins Nass.

Herzfrequenzmessung am Handgelenk unter Wasser
Die Garmin Swim 2 mit Elevate™-Herzfrequenztechnologie misst die Herzfrequenz rund um die Uhr, auch bei deinen Schwimmeinheiten. Sieh dir beim Schwimmen deine Herzfrequenz an, lies bei Erholungsphasen deine durchschnittlichen und maximalen Werte ab und analysiere deine Herzfrequenz nach dem Schwimmen bei Garmin Connect.

Schwimmbad und Freiwasserschwimmen
Die Garmin Swim 2 speichert dein Training, wo auch immer du schwimmen gehst. Dank des integrierten GPS kannst du in Seen, im Meer und in Flüssen trainieren und dabei Distanz, Pace, Anzahl der Züge, Zugdistanz und SWOLF aufzeichnen, um mit jedem Zug besser zu werden. Wenn du lieber im Schwimmbad trainierst, stehen zusätzlich zu diesen Funktionen auch erweiterte Schwimmbadfunktionen zur Verfügung, darunter eine neue Auto-Erholungsfunktion, bei der die Erholungs- und Schwimmintervalle automatisch gespeichert werden – ganz ohne Tastenbedienung.

Noch mehr Funktionen für deinen Erfolg
Mit den erweiterten Funktionen holst du noch mehr aus deinem Training heraus. Mit der Critical Swim Speed wird die Geschwindigkeit an der anaeroben Schwelle geschätzt. Nutze sie beispielsweise als Unterstützung für dein Training und um deinen Fortschritt zu verfolgen. Dank wendenbasierter Pace-Alarme gelingt es dir, die richtige Pace beizubehalten und deine Ziele zu erreichen. Speichere mit der Übungsaufzeichnung die Zeit und Distanz für Übungen, z. B. Beinschläge, Schwimmen mit einem Arm oder Sculling-Übungen. Wenn du eine Pause benötigst, bietet dir die Garmin Swim 2 zwei Arten von Erholungstimern, um die Erholungsphasen aufzuzeichnen.

Für das Wasser entwickelt
Die Garmin Swim 2 trägt sich dank des schmalen und leichten Designs bei jeder Einheit äußerst bequem. Das Garmin Chroma Farbdisplay™ ist dauerhaft eingeschaltet und ist auch bei Sonneneinstrahlung sehr gut ablesbar. Über die hochwertigen Tasten startest du Trainings, kannst dir verschiedene Daten anzeigen lassen, zeichnest Übungen auf oder änderst Einstellungen.

Bestens connected
Nach der Kopplung mit deinem kompatiblen Smartphone bleibst du mit Smart Notifications und automatischen Uploads in die Online-Community Garmin Connect immer auf dem Laufenden. Erhalte Benachrichtigungen zu eingehenden Anrufe, E-Mails u.v.m. direkt auf deine Uhr. In der App kannst du detaillierte Daten anzeigen lassen und deinen Fortschritt langfristig verfolgen. Außerdem lassen sich Trainingsdaten an Trainer, Trainingspartner sowie Freunde und Familie weitergeben.

Dein Fitness-Coach am Handgelenk
Zusätzlich zu den Schwimmfunktionen bietet die Garmin Swim 2 umfassende Fitness-/Health-Funktionen. Für Schwimmer sind Funktionen wie das ganztägige Stress-Level-Tracking und die erweiterte Schlafüberwachung ein nützlicher Messwert für ihre allgemeine Gesundheit und ihr Wohlbefinden. Richte für die Verwendung außerhalb des Wassers Aktivitätsziele ein, speichere deine Schrittanzahl, überwache dein Body Battery-Energielevel, führe Atemübungen durch und zeichne Trainings auf, einschließlich Radfahr- und Lauftrainings.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
42 mm
Tiefe
42 mm
Dicke
11.4 mm
Gewicht
36 g
Netzwerk
GPS
Ja
GLONASS
Ja
Galileo
Ja
Sonstige Funktionen
Warnanzeige bei geringem Ladestand
Ja
Akku/Batterie
Batteriestandsanzeige
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
Bluetooth
Ja
Leistungen
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android, iOS
Unterstützte Sprachen
Multi
Bildschirm
Display-Typ
Digital
Display-Auflösung
208 x 208 Pixel
Bildschirmdiagonale
1.04 "
Bildschirmtechnologie
MIP
Farbdisplay
Ja
Displaydurchmesser
26.3 mm
Design
Marktpositionierung
Sportuhr
Farbe des Uhrengehäuses
Schwarz
Armbandfarbe
Schwarz
Bandmaterial
-, Silikon
Form
Rund
Objektivmaterial
Glas
Handgelenkgröße
129 - 197 mm
Schutzfunktion
Wasserfest
Produktfarbe
Schwarz
Wasserdicht bis
50 m
Wasserbeständigkeit
5 ATM
Energie
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Batterielebensdauer (GPS-Modus)
13 h
Batteriereichweite
7 h
Akku
Ja
Eingebaute Batterie
Ja
Merkmale
Herzfrequenzmonitor
Ja
Herzfrequenz-Kontaktsensoren
Ja
Herzfrequenzsensortyp
Optisch
Zurückgelegte Strecke
Ja
Verbrannte Kalorien
Ja
Beschleunigungsmesser
Ja
Persönliche Ziele
Ja
Schlafqualität
Ja
Persönliches Infomanagement (PIM)
Wecker, Kalender, Stoppuhr
Uhrmodus
12 h / 24 h
Intelligente Benachrichtigungen
Ja
Wetteranzeige
Ja
Timer
Ja
Eingebautes Abstand Messinstrument
Ja
Wecker
Ja
Kalender
Ja
Stoppuhr
Ja
Herzfrequenzbasis Kalorienberechnung
Ja
Fortbildende Trainings
Ja
Empfohlene Aktivität
Laufen, Schwimmen
Aktivitätsüberwachung
Ja
Musiksteuerung
Ja
"
Ja
Trainingseffekt-Messung
Ja
Wetteralarm
Ja
Tracking-Übung
Ja
Weitere Suchbegriffe: Sportuhr, garmin sportuhr, bluetooth uhr
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 172,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 210,49*
€ 250,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 207,64*
€ 247,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 197,66*
€ 235,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 189,23*
€ 225,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 172,86*
€ 205,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.