Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pagna 41803-34 Schnellhefter Pink Polypropylen (PP) A4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pagna 41803-34 Schnellhefter Pink Polypropylen (PP) A4
Pagna 41803-34 Schnellhefter Pink Polypropylen (PP) A4
Artikel-Nr.:
     CIDE8-76458680
Hersteller:
     Pagna
Herst.-Nr.:
     41803-34
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Eckspanner
Eckspannermappe
Eckspannmappe
Gummizugmappe
Die Ordnungsmappe Funky School mit 5 Fächern in aktuellen Trendfarben und mit buntem Register aus langlebigem PP ist ideal, um wichtige Dokumente oder ungelochte Unterlagen übersichtlich zu sortieren und aufzubewahren. Das schwarze Eckspanngummi hält lose Blätter sicher fest und macht die Ordnungsmappe zu einem perfekten Begleiter für unterwegs. Durch den Umschlag aus stabilem PP ist die Mappe besonders robust.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
244 mm
Tiefe
320 mm
Höhe
2 mm
Lieferumfang
Anzahl
1
Merkmale
Produktfarbe
Pink
Material
Polypropylen (PP)
Format
A4
Anzahl der Registerkarten-Teiler (max)
5
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,83*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 30 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Pagna
41803-09
ab € 1,83*
Ähnlich
Pagna
41803-12
ab € 1,82*
Ähnlich
Pagna
41803-13
ab € 1,60*
Ähnlich
Pagna
41803-17
ab € 1,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.