Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Osram 4052899474741 LED-Lampe 1 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Osram 4052899474741 LED-Lampe 1 W
Osram 4052899474741 LED-Lampe 1 W
Artikel-Nr.:
     CIDE8-76456360
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4052899474741
EAN/GTIN:
     4052899474741
Suchbegriffe:
LED Modul
led modul
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Energieeffizienzklasse (alt)
A++
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
23 mm
Leistungen
Lampenleistung
1 W
Farbtemperatur
3000 K
Verpackungsdaten
Paketgewicht
24 g
Energie
Ausgangsspannung
2.9 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 20,45*
  
Preis gilt ab 264 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 264 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 264 Stück
€ 20,45*
€ 24,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,38*
€ 19,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.