Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Osram 4052899541917 LED-Lampe 12,9 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Osram 4052899541917 LED-Lampe 12,9 W
Osram 4052899541917 LED-Lampe 12,9 W
Osram 4052899541917 LED-Lampe 12,9 W
Artikel-Nr.:
     CIDE8-76456170
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4052899541917
EAN/GTIN:
     4052899541917
Suchbegriffe:
LED Modul
Verkehrssignallampe
osram led modul
led modul
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Energieeffizienzklasse (alt)
A+
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
50 mm
Leistungen
Lampenleistung
12.9 W
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
50000 h
Farbtemperatur
4000 K
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
51 mm
Verpackungstiefe
51 mm
Verpackungshöhe
62 mm
Paketgewicht
102 g
Energie
Ausgangsspannung
36.9 V
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,13*
€ 23,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,88*
€ 23,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,70*
€ 22,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,63*
€ 20,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,30*
€ 20,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,86*
€ 16,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.