Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Osram 4050300772356 LED-Lampe 250 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Osram 4050300772356 LED-Lampe 250 W
Osram 4050300772356 LED-Lampe 250 W
Artikel-Nr.:
     CIDE8-76455804
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4050300772356
EAN/GTIN:
     4050300772356
Suchbegriffe:
HBO Lampe
HBO Speziallampe
Quecksilberdampflampe
quecksilberdampflampe osram
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
20 mm
Leistungen
Lampenleistung
250 W
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
70 mm
Verpackungstiefe
204 mm
Verpackungshöhe
101 mm
Paketgewicht
270.33 g
Energie
Ausgangsspannung
40 V
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 580,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 673,71*
€ 801,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 666,83*
€ 793,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 648,39*
€ 771,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 626,49*
€ 745,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 580,54*
€ 690,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.