Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Osram 4050300538204 LED-Lampe 1500 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Osram 4050300538204 LED-Lampe 1500 W
Osram 4050300538204 LED-Lampe 1500 W
Artikel-Nr.:
     CIDE8-76455733
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4050300538204
EAN/GTIN:
     4050300538204
Suchbegriffe:
HBO Lampe
HBO Speziallampe
Quecksilberdampflampe
quecksilberdampflampe osram
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
52 mm
Leistungen
Lampenleistung
1500 W
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
420 mm
Verpackungstiefe
510 mm
Verpackungshöhe
420 mm
Paketgewicht
2234 g
Energie
Ausgangsspannung
23 V
Weitere Suchbegriffe: quecksilberdampflampe
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.192,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.448,59*
€ 4.103,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.405,19*
€ 4.052,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.278,19*
€ 3.901,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.216,44*
€ 3.827,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.192,64*
€ 3.799,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.