Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Osram 4008321099778 Halogenlampe 400 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Osram 4008321099778 Halogenlampe 400 W
Osram 4008321099778 Halogenlampe 400 W
Artikel-Nr.:
     CIDE8-76455377
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4008321099778
EAN/GTIN:
     4008321099778
Suchbegriffe:
Halogenlampe G6.35
Halogenlampe Sockel 6.35
NV-Halogenlampe G6,35
Stiftsockellampe G6,35
Weitere Informationen:
Leistungen
Lampenleistung
400 W
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
300 h
Lichtleistung
12800 lm
Farbtemperatur
3300 K
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
127 mm
Verpackungstiefe
180 mm
Verpackungshöhe
140 mm
Paketgewicht
293 g
Sonstige Funktionen
Energieeffizienzklasse (alt)
B
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
18 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,30*
€ 27,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,11*
€ 27,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,18*
€ 25,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,18*
€ 24,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,68*
€ 23,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,84*
€ 18,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.