Sicherheit | DHCP-Funktionen | DHCP relay, DHCP snooping |
| Zugriffkontrollliste | Ja |
| IGMP-Snooping | Ja |
| Unterstützte Sicherheitsalgorithmen | 802.1x RADIUS, SSH, SSL/TLS |
| Authentifizierung | Port-basierte Authentifizierung |
| Autentifizierungstyp | IEEE 802.1x, RADIUS |
Power over Ethernet (PoE) | Power over Ethernet (PoE) | Ja |
| Anzahl Power over Ethernet (PoE) Anschlüsse | 8 |
| Gesamtleistung Power over Ethernet (PoE) | 55 W |
Design | Produktfarbe | Schwarz |
| LED-Anzeigen | Ja |
| Wandmontage | Ja |
Leistungen | Speicherkapazität | 256 MB |
| Flash-Speicher | 32 MB |
| Upgradefähige Firmware | Ja |
Gewicht und Abmessungen | Breite | 240 mm |
| Tiefe | 105 mm |
| Höhe | 27 mm |
| Gewicht | 1500 g |
Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | 0 - 40 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 5 - 95 % |
Energie | AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
| AC Eingangsfrequenz | 50 - 60 Hz |
Datenübertragung | MAC-Adressentabelle | 8000 Eintragungen |
| Routing-/Switching-Kapazität | 16 Gbit/s |
| Statische Route | Ja |
| Anzahl der statischen Routen | 63 |
| Anzahl IP-Schnittstellen | 20 |
| Jumbo Frames Unterstützung | Ja |
| Jumbo-Frames | 9000 |
Verpackungsdaten | Mitgelieferte Kabel | AC |
| Schnellstartübersicht | Ja |
| Benutzerhandbuch | Ja |
Netzwerk | Netzstandard | IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1x, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3af, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x |
| Kupfer Ethernet Verkabelungstechnologie | 10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T |
| Vollduplex | Ja |
| Unterstützung Datenflusssteuerung | Ja |
| Link Aggregation | Ja |
| Broadcast-Sturmkontrolle | Ja |
| Spannbaum-Protokoll | Ja |
| VLAN-Unterstützung | Ja |
| Virtuelle LAN-Funktionen | Port-based VLAN, Protocol-based VLAN, Tagged VLAN, Voice VLAN |
Anschlüsse und Schnittstellen | Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports | 8 |
| Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ | Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
| Anzahl Gigabit Ethernet (Kupfer) Anschlüsse | 8 |
Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 85176990 |
Multicast-Funktionen | Multicast Unterstützung | Ja |
| Multicast-Funktionen | Multicast-Weiterleitung |
| Anzahl der gefilterten Multicast-Gruppen | 256 |
| Multicast Listener Discovery (MLD) Snooping | v1 |
Management-Funktionen | Switch-Typ | Managed |
| Switch-Ebene | L2 |
| Quality of Service (QoS) Support | Ja |
| Web-basiertes Management | Ja |
| ARP-Inspektion | Ja |
| Konfiguration der Standorteinstellungen (CLI) | Ja |
| Systemereignisprotokoll | Ja |
Protokolle | Management-Protokolle | SNMP v1/v2c/v3 |