Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Osram 4050300925646 Auto-Glühbirne


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Osram 4050300925646 Auto-Glühbirne
Osram 4050300925646 Auto-Glühbirne
Osram 4050300925646 Auto-Glühbirne
Osram 4050300925646 Auto-Glühbirne
Artikel-Nr.:
     CIDE8-76452334
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4050300925646
EAN/GTIN:
     4050300925646
Suchbegriffe:
Glühlampe Soffitten
Glühlampe Soffittenform
Soffitten Glühlampe
Autolampen SV8.5
Weitere Informationen:
Leistungen
Sockel
SV8.5-8
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
1000 h
Eingangsspannung
10 V
Lichtleistung
100 lm
Verpackungsdaten
Paketgewicht
11.2 g
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
11 mm
Breite
70 mm
Tiefe
95 mm
Höhe
16 mm
Gewicht
3.1 g
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,99*
  
Preis gilt ab 30.000 Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 0,5045* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 1,78*
€ 2,12
pro Paar
ab 3 Paar
€ 1,77*
€ 2,11
pro Paar
ab 10 Paar
€ 1,44*
€ 1,71
pro Paar
ab 50 Paar
€ 1,35*
€ 1,61
pro Paar
ab 100 Paar
€ 1,27*
€ 1,51
pro Paar
ab 200 Paar
€ 1,22*
€ 1,45
pro Paar
ab 30000 Paar
€ 0,99*
€ 1,18
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.