Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Osram 4052899441026 Auto-Glühbirne


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Osram 4052899441026 Auto-Glühbirne
Osram 4052899441026 Auto-Glühbirne
Osram 4052899441026 Auto-Glühbirne
Artikel-Nr.:
     CIDE8-76444950
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4052899441026
EAN/GTIN:
     4052899441026
Suchbegriffe:
Autolampen D2S
D2S-Lampen
Sockel D2S
Leuchtmittel P32d
Weitere Informationen:
Leistungen
Sockel
P32d-2
Farbtemperatur
7000 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
1500 h
Eingangsspannung
35 V
Lichtleistung
3200 lm
Verpackungsdaten
Paketgewicht
124.08 g
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
9 mm
Breite
48 mm
Tiefe
114 mm
Höhe
106 mm
Gewicht
16 g
Weitere Suchbegriffe: Sockel P32d, leuchtmittel p32d
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 113,53*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 56,765* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 143,66*
€ 170,96
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 140,85*
€ 167,61
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 135,59*
€ 161,35
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 126,77*
€ 150,86
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 113,53*
€ 135,10
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.