Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Osram 4008321401359 Auto-Glühbirne


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Osram 4008321401359 Auto-Glühbirne
Osram 4008321401359 Auto-Glühbirne
Osram 4008321401359 Auto-Glühbirne
Osram 4008321401359 Auto-Glühbirne
Artikel-Nr.:
     CIDE8-76444365
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4008321401359
EAN/GTIN:
     4008321401359
Suchbegriffe:
Leuchtmittel P32d
Sockel P32d
Weitere Informationen:
Leistungen
Sockel
P32d-2
Farbtemperatur
6000 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
2800 h
Eingangsspannung
35 V
Lichtleistung
3200 lm
Verpackungsdaten
Paketgewicht
25.25 g
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
9 mm
Breite
33 mm
Tiefe
33 mm
Höhe
87 mm
Gewicht
16 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 323,39*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 32,339* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 387,81*
€ 461,4939
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 383,39*
€ 456,2341
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 364,40*
€ 433,636
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 358,39*
€ 426,4841
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 323,39*
€ 384,8341
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.