Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Solamagic 2000 ECO+ Innen & Außen Weiß 2000 W Infrarot-Heizlüfter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Solamagic 2000 ECO+ Innen & Außen Weiß 2000 W Infrarot-Heizlüfter
Solamagic 2000 ECO+ Innen & Außen Weiß 2000 W Infrarot-Heizlüfter
Solamagic 2000 ECO+ Innen & Außen Weiß 2000 W Infrarot-Heizlüfter
Solamagic 2000 ECO+ Innen & Außen Weiß 2000 W Infrarot-Heizlüfter
Solamagic 2000 ECO+ Innen & Außen Weiß 2000 W Infrarot-Heizlüfter
Solamagic 2000 ECO+ Innen & Außen Weiß 2000 W Infrarot-Heizlüfter
Solamagic 2000 ECO+ Innen & Außen Weiß 2000 W Infrarot-Heizlüfter
Solamagic 2000 ECO+ Innen & Außen Weiß 2000 W Infrarot-Heizlüfter
Artikel-Nr.:
     CIDE8-76435163
Hersteller:
     SOLAMAGIC
Herst.-Nr.:
     9100100
EAN/GTIN:
     4026911004278
Suchbegriffe:
Elektroheizer
Elektroheizgerät
Heizlüfter
Heizstrahler
Leistungsstarkes Allround-Talent für den privaten und gewerblichen Einsatz. Besonders mobil wird der Solamagic 2000 durch das flexibel verwendbare Stativ. AUSFÜHRUNG mit Befestigungsbügel, ohne Schalter EINSATZBEREICHE Gastronomie, Garten, große Terrassen und Balkone PRODUKTDETAILS Der Solamagic 2000 ECO+ ist in den Standardoberflächen Weiß, Titan und Nano-Anthrazit erhältlich. Mit der optionalen Solastar-G Infrarotheizröhre kann die Lichtabstrahlung um bis zu 99% reduziert werden. Der Befestigungsbügel ermöglicht einen Einstellbereich von 30° (zweiseitig).
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Infrarot-Heizlüfter
Neigungswinkelbereich
-30 - 30 °
Neigungsverstellung
Ja
Kabellänge
1.8 m
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP24
Zertifizierung
CE, TÜV GS
Lieferumfang
Montageset
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Design
Geeignet für
Innen & Außen
Platzierungsoptionen
Zimmerdecke, Flur, Wand
Produktfarbe
Weiß
Gewicht und Abmessungen
Breite
483 mm
Tiefe
176 mm
Höhe
230 mm
Gewicht
2860 g
Energie
AC Eingangsspannung
230 V
Leistungen
Heizleistung
2000 W
Geeignet für Räume bis zu
16 m²
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 277,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 333,32*
€ 396,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 331,59*
€ 394,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 317,52*
€ 377,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 305,73*
€ 363,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 277,96*
€ 330,77
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SOLAMAGIC
9100424
ab € 279,16*
Zubehör
SOLAMAGIC
9100101
ab € 277,50*
Zubehör
Etherma
9100396
ab € 76,22*
Zubehör
Etherma
9100504
ab € 91,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.