Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hellermann Tyton MSMP5/10 Weiß Polyamid


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Hellermann Tyton MSMP5/10 Weiß Polyamid
Hellermann Tyton MSMP5/10 Weiß Polyamid
Hellermann Tyton MSMP5/10 Weiß Polyamid
Hellermann Tyton MSMP5/10 Weiß Polyamid
Hellermann Tyton MSMP5/10 Weiß Polyamid
Artikel-Nr.:
     CIDE8-76403194
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     151-25519
EAN/GTIN:
     4031026191102
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Befestigungssockel
Kabelbinderfuß
Kabelbinderhalter
Diese Befestigungselemente werden zur parallelen Kabelführung im Schaltschrank- und Maschinenbau sowie in militärischen Anlagen eingesetzt.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Material
Polyamid
Zertifizierung
RoHS, UL
Gewicht und Abmessungen
Breite
15.8 mm
Tiefe
204.47 mm
Höhe
5.3 mm
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 68,47*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,6847* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 87,91*
€ 104,6129
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 86,65*
€ 103,1135
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 81,24*
€ 96,6756
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 78,98*
€ 93,9862
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 68,47*
€ 81,4793
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.