Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hoover HF122RH 011 Stabstaubsauger Akku Trocken Stoff Beutellos 0,9 l 170 W Rot, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hoover HF122RH 011 Stabstaubsauger Akku Trocken Stoff Beutellos 0,9 l 170 W Rot, Silber
Hoover HF122RH 011 Stabstaubsauger Akku Trocken Stoff Beutellos 0,9 l 170 W Rot, Silber
Hoover HF122RH 011 Stabstaubsauger Akku Trocken Stoff Beutellos 0,9 l 170 W Rot, Silber
Hoover HF122RH 011 Stabstaubsauger Akku Trocken Stoff Beutellos 0,9 l 170 W Rot, Silber
Hoover HF122RH 011 Stabstaubsauger Akku Trocken Stoff Beutellos 0,9 l 170 W Rot, Silber
Hoover HF122RH 011 Stabstaubsauger Akku Trocken Stoff Beutellos 0,9 l 170 W Rot, Silber
Hoover HF122RH 011 Stabstaubsauger Akku Trocken Stoff Beutellos 0,9 l 170 W Rot, Silber
Hoover HF122RH 011 Stabstaubsauger Akku Trocken Stoff Beutellos 0,9 l 170 W Rot, Silber
Hoover HF122RH 011 Stabstaubsauger Akku Trocken Stoff Beutellos 0,9 l 170 W Rot, Silber
Hoover HF122RH 011 Stabstaubsauger Akku Trocken Stoff Beutellos 0,9 l 170 W Rot, Silber
Hoover HF122RH 011 Stabstaubsauger Akku Trocken Stoff Beutellos 0,9 l 170 W Rot, Silber
Hoover HF122RH 011 Stabstaubsauger Akku Trocken Stoff Beutellos 0,9 l 170 W Rot, Silber
Hoover HF122RH 011 Stabstaubsauger Akku Trocken Stoff Beutellos 0,9 l 170 W Rot, Silber
Hoover HF122RH 011 Stabstaubsauger Akku Trocken Stoff Beutellos 0,9 l 170 W Rot, Silber
Hoover HF122RH 011 Stabstaubsauger Akku Trocken Stoff Beutellos 0,9 l 170 W Rot, Silber
Hoover HF122RH 011 Stabstaubsauger Akku Trocken Stoff Beutellos 0,9 l 170 W Rot, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE8-76332325
Hersteller:
     Candy Hoover
Herst.-Nr.:
     39400928
EAN/GTIN:
     8016361994676
Suchbegriffe:
Akku-Handsauger
Akku-Handstaubsauger
Akku-Sauger
Akku-Staubsauger
H-FREE 100
H-FREE 100 wurde entwickelt, um ein müheloses Reinigungserlebnis zu gewährleisten: XL Staubbeutelkapazität und funktionale Reinigung mit integriertem Zubehör im Gerät.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
260 mm
Tiefe
234 mm
Höhe
1120 mm
Gewicht
2400 g
Gewicht (ohne Zubehör)
2400 g
Energie
Energiequelle
Akku
Maximale Eingangsleistung
170 W
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriespannung
22 V
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
6
Laufzeit
40 min
Ladezeit
12 h
Warnanzeige bei geringem Ladestand
Ja
Merkmale
Radmaterial
Gummi
Lieferumfang
Staubsaugerbürsten enthalten
Abstaubpinsel, Mini-Bürste
Fugendüse
Ja
Befestigungswinkel enthalten
Ja
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
1 Stück(e)
Design
Produkttyp
Stabstaubsauger
Staubbehälter Typ
Beutellos
Produktfarbe
Rot, Silber
Staubkapazität
0.9 l
Abnehmbarer Handstaubsauger
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
300 mm
Verpackungstiefe
178 mm
Verpackungshöhe
590 mm
Paketgewicht
4000 g
Akku/Batterie
Batteriestandsanzeige
Ja
Leistungen
Reinigungsart
Trocken
Vakuum-Luftfilterung
Stoff
Schmutztrennungsmethode
Zyklonal
Geeignet für alle Arten von Oberflächen
Ja
Reinigen der Oberflächen
Glatter Boden, Teppich, Harter Boden
Anzahl Geschwindigkeiten
1
Turbotaste
Ja
Ergonomie
Variable Energie
Ja
Leicht zu entleerender Behälter
Ja
LED-Anzeigen
Status
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 86,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,79*
€ 133,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,67*
€ 131,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,23*
€ 129,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,53*
€ 126,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,73*
€ 103,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.