Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aerocool DUKE AeroSuede Universal-Gamingstuhl Schwarz, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aerocool DUKE AeroSuede Universal-Gamingstuhl Schwarz, Grau
Aerocool DUKE AeroSuede Universal-Gamingstuhl Schwarz, Grau
Aerocool DUKE AeroSuede Universal-Gamingstuhl Schwarz, Grau
Aerocool DUKE AeroSuede Universal-Gamingstuhl Schwarz, Grau
Aerocool DUKE AeroSuede Universal-Gamingstuhl Schwarz, Grau
Aerocool DUKE AeroSuede Universal-Gamingstuhl Schwarz, Grau
Aerocool DUKE AeroSuede Universal-Gamingstuhl Schwarz, Grau
Aerocool DUKE AeroSuede Universal-Gamingstuhl Schwarz, Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE8-76332262
Hersteller:
     Aerocool
Herst.-Nr.:
     DUKEBK
EAN/GTIN:
     4710562751123
Suchbegriffe:
Gaming Stuhl
Gamingstuhl
aerocool gaming stuhl
gaming stuhl
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Universal-Gamingstuhl
Maximales Nutzergewicht
150 kg
Armlehne
Ja
Empfohlenes Gewicht
125 kg
Sockelmaterial
Nylon
Rahmenmaterial
Stahl
Sitzfarbe
Schwarz, Grau
Einstellbare Rückenlehne
Ja
Farbe Rückenlehne
Schwarz, Grau
Rückenlehnenwinkel
90 - 135 °
Abdeckungsmaterial
Kunstleder
Schaumdichte
Hohe Dichte
Einstellbare Armlehne
Ja
Einstellungsart Armlehne
2D-Armlehne
Gashubklasse
4
Gasfederhöhe (max.)
100 mm
Mechanismus-Typ
Schmetterlingsmechanismus
Lenkrollen
Ja
Anzahl der Räder
5 Rad/Räder
Radmaterial
Nylon
Raddurchmesser
65 mm
Montage erforderlich
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
680 mm
Verpackungstiefe
850 mm
Verpackungshöhe
330 mm
Ergonomie
Schaukelfunktion
Ja
Schwenkwinkel
3 - 18 °
Gewicht und Abmessungen
Breite
690 mm
Tiefe
700 mm
Höhe (min)
1250 mm
Höhe (max)
1350 mm
Sitzbreite
560 mm
Sitzhöhe (min.)
470 mm
Sitzhöhe (max.)
570 mm
Sitztiefe
560 mm
Lehnenhöhe
830 mm
Lehnenbreite
560 mm
Armlehnenbreite
690 mm
Gewicht
19100 g
Höhe Armlehne (mind.)
610 mm
Höhe Armlehne (max.)
780 mm
Weitere Suchbegriffe: gaming stuhl 150kg
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 203,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 249,32*
€ 296,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 246,29*
€ 293,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 235,86*
€ 280,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 229,45*
€ 273,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 203,08*
€ 241,67
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aerocool
DUKEBL
ab € 249,74*
Zubehör
Aerocool
DUKEGREY
ab € 201,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.