Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KILEWS KTM-150 Schraubenzieher zur Spannungsprüfung Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KILEWS KTM-150 Schraubenzieher zur Spannungsprüfung Gelb
KILEWS KTM-150 Schraubenzieher zur Spannungsprüfung Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE8-76317184
Hersteller:
     KILEWS
Herst.-Nr.:
     KTM-150
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehmoment-Einstelluhr
Drehmoment-Tester
Drehmomentmessgerät
Drehmomentprüfgerät
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Spannungsprüfer Schraubendreher Breite
180 mm
Spannungsprüfer Schraubendreher Tiefe
130 mm
Spannungsprüfer Schraubendreher Höhe
34 mm
Gewicht Spannungsprüferschraubendreher
1500 g
Technische Details
Eingangs-Betriebsspannung (min)
100 V
Eingangs-Betriebsspannung (max)
240 V
Produktfarbe
Gelb
Eingebautes Display
Ja
Frequenzbereich
50 - 60 Hz
Display-Typ
LCD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.038,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.153,86*
€ 2.563,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.136,92*
€ 2.542,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.080,77*
€ 2.476,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.048,95*
€ 2.438,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.038,50*
€ 2.425,82
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
KILEWS
KTM-15
ab € 1.963,92*
Zubehör
KILEWS
KTM-250
ab € 2.761,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.