Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Osram L 58 W/840 Leuchtstofflampe


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Osram L 58 W/840 Leuchtstofflampe
Osram L 58 W/840 Leuchtstofflampe
Osram L 58 W/840 Leuchtstofflampe
Artikel-Nr.:
     CIDE8-76304587
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4050300517964
EAN/GTIN:
     4050300517964
Suchbegriffe:
Leuchtstofflampe G13
Leuchtstofflampe Sockel G13
Leuchtstofflampe Röhrenform
Leuchtstofflampe Stabform
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
26 mm
Gewicht
6520 g
Leistungen
Lampenleistung
58 W
Lichtleistung
5200 lm
Farbtemperatur
4000 K
Dimmbar
Ja
Äquivalente Glühlampenleistung
108 W
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Logistikdaten
Versandkartonsvolumen
31750 cm³
Sonstige Funktionen
Quecksilbergehalt
2.5 mg
Energieeffizienzklasse (alt)
A
Energie
Eingangsstrom
0.47 A
Energieverbrauch (1000 Stunden)
68 kWh
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 50,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 25 Stück (ab € 2,0184* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 67,14*
€ 79,90
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 65,84*
€ 78,35
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 63,19*
€ 75,20
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 60,06*
€ 71,47
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 58,14*
€ 69,19
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 50,46*
€ 60,05
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.