Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Osram L 18 W/840 Leuchtstofflampe


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Osram L 18 W/840 Leuchtstofflampe
Osram L 18 W/840 Leuchtstofflampe
Osram L 18 W/840 Leuchtstofflampe
Artikel-Nr.:
     CIDE8-76304394
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4050300517803
EAN/GTIN:
     4050300517803
Suchbegriffe:
Leuchtstofflampe G13
Leuchtstofflampe Sockel G13
Leuchtmittel G13
Sockel G13
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
26 mm
Gewicht
2595 g
Leistungen
Lampenleistung
18 W
Lichtleistung
1350 lm
Farbtemperatur
4000 K
Dimmbar
Ja
Äquivalente Glühlampenleistung
54 W
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Logistikdaten
Versandkartonsvolumen
13010 cm³
Sonstige Funktionen
Quecksilbergehalt
2.5 mg
Energieeffizienzklasse (alt)
A
Energie
Eingangsspannung
57.0 V
Eingangsstrom
0.25 A
Energieverbrauch (1000 Stunden)
22 kWh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 45,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 25 Stück (ab € 1,8016* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 61,29*
€ 72,94
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 59,09*
€ 70,32
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 56,14*
€ 66,81
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 54,68*
€ 65,07
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 51,91*
€ 61,77
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 45,04*
€ 53,60
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.