Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Osram OT 20/170…240/1A0 4DIMLT2 G2 CE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Osram OT 20/170…240/1A0 4DIMLT2 G2 CE
Osram OT 20/170…240/1A0 4DIMLT2 G2 CE
Osram OT 20/170…240/1A0 4DIMLT2 G2 CE
Artikel-Nr.:
     CIDE8-76303237
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4052899981928
EAN/GTIN:
     4052899981928
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
osram led treiber
Weitere Informationen:
Merkmale
Ausgangsleistung
3.5 W
Lebensdauer
100000 h
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Betriebstemperatur
-40 - 60 °C
Kurzschlussschutz
Ja
Überlastung Schutz
Ja
Überhitzungsschutz
Ja
Energie
AC Eingangsspannung
170 - 264 V
Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Eingangsstrom
25 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
79 mm
Tiefe
123 mm
Höhe
33 mm
Gewicht
210 g
Weitere Suchbegriffe: led treiber, led-netzteil 22w
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,61*
€ 85,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,25*
€ 82,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,29*
€ 76,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,73*
€ 69,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,22*
€ 65,71
pro Stück
ab 40 Stück
€ 53,84*
€ 64,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,79*
€ 56,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.