Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Osram FX-QMW-G1-BGPL-DIV1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Osram FX-QMW-G1-BGPL-DIV1
Osram FX-QMW-G1-BGPL-DIV1
Artikel-Nr.:
     CIDE8-76303083
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4052899999800
EAN/GTIN:
     4052899999800
Suchbegriffe:
LED Modul
osram led modul
led modul
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1 g
Länge (mm)
31 mm
Breite
21 mm
Höhe
5 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,07*
€ 11,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,97*
€ 11,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,80*
€ 11,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,15*
€ 10,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,59*
€ 10,22
pro Stück
ab 400 Stück
€ 8,30*
€ 9,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,62*
€ 7,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.