Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Osram FX-QMS-G1-CFTL-300


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Osram FX-QMS-G1-CFTL-300
Osram FX-QMS-G1-CFTL-300
Artikel-Nr.:
     CIDE8-76302790
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4052899999749
EAN/GTIN:
     4052899999749
Suchbegriffe:
LED Modul
ledvance led modul
led modul
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
58.5 g
Länge (mm)
3000 mm
Breite
12 mm
Höhe
4 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,36*
€ 27,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,09*
€ 27,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,36*
€ 25,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,67*
€ 24,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,23*
€ 24,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,32*
€ 19,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.