Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Osram BA-L-PL 830 G3 Indoor LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Osram BA-L-PL 830 G3 Indoor LED
Osram BA-L-PL 830 G3 Indoor LED
Osram BA-L-PL 830 G3 Indoor LED
Artikel-Nr.:
     CIDE8-76302453
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4052899990463
EAN/GTIN:
     4052899990463
Suchbegriffe:
LED Modul
Leuchtreklame
Werbelaufschrift
Verkehrssignallampe
Weitere Informationen:
Energie
Arbeitsspannung
13 V
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Design
Unterstützte Positionierung
Indoor
Geeignet für Licht Typ
Umgebung
Empfohlene Platzierung
Universal
Einfache Installation
Ja
Lampen
Leuchtmitteltyp
LED
Farbtemperatur (max.)
3000 K
Strahlungswinkel
155 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Weitere Suchbegriffe: ledvance led modul, led modul
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 193,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 241,50*
€ 287,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 238,15*
€ 283,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 221,62*
€ 263,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 214,66*
€ 255,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 193,17*
€ 229,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.