Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M Blickschutzfilter für 13.3in Laptop, 16:10, PF133W1B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3M Blickschutzfilter für 13.3in Laptop, 16:10, PF133W1B
3M Blickschutzfilter für 13.3in Laptop, 16:10, PF133W1B
Artikel-Nr.:
     CIDE8-75920569
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7100210594
EAN/GTIN:
     50051128787156
Suchbegriffe:
3M Bildschirmfilter
3M Blickschutzfilter
Bildschirmfilter
Blickschutz Filter
3M™ Blickschutzfilter bieten erstklassigen Sichtschutz bei seitlichen Blicken außerhalb des 60-Grad frontalen Blickwinkels und sorgen gleichzeitig für ein hervorragendes Seherlebnis aus der Direktansicht. Sie können zwischen einer glänzenden und einer matten Seite wählen, um Reflexionen zu reduzieren und Fingerabdrücke zu verbergen, sodass Sie ein klares Bild genießen können.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Versandkartonsbreite
265 mm
Versandkartonslänge
399 mm
Versandkartonshöhe
46 mm
Gewicht (innerer) Versandkarton
889 g
Versandkarton GTIN (EAN/UPC)
50051128787156
Gewicht und Abmessungen
Breite
287 mm
Höhe
179 mm
Gewicht
32 g
Design
Geeignet für
Laptop
Typ
Rahmenloser Blickschutzfilter
Filterfarbe
Schwarz
Produktfarbe
Schwarz
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
387 mm
Verpackungstiefe
3 mm
Verpackungshöhe
254 mm
Paketgewicht
141 g
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
Gesetz über Handelsabkommen (TAA)
Ergonomie
Maximale Bildschirmgröße
13.3 "
Bildschirmdiagonale (cm)
33.7 cm
Merkmale
Display-Filterfunktionen
Anti-Glanz, Privatsphäre
Seitenverhältnis
16:10
Breitbild
Ja
Kratzfest
Ja
Schutzfunktion
Kratzfest
Bildschirmformat
Breitbild
Ursprungsland
Vereinigte Staaten
Dauerhafter Bildschirmschutz‎
Ja
Orientierung der Datenschutz Filterung
Landschaft
Installationstyp
Flip-Befestigung + Befestigungsstreifen + Schiebereglerlasche
Blaulichtfilter
Ja
Kompatibilität
Dell Inspiron 13 5310; ASUS W7 Notebook W7S; HP Pavilion Aero 13-be0506nz; HP Presario Notebook CQ35-331TX; Samsung Series X Notebook X360; Lenovo ThinkPad X300 6478; Lenovo ThinkPad X13 Gen 2 20WK; Samsung Series Q Notebook Q310-XA0K; Dell Vostro 13 5310; HP Pavilion Aero 13-be0000no; ASUS U3 Notebook U3S; LG Notebook P300; Samsung Series Q Notebook Q70
Technische Details
Palettenhöhe netto
1186.18 mm
Pallettenlänge netto
1219.2 mm
Pallettenbreite netto
1066.8 mm
Sonstige Funktionen
Nicht-Reflektierend
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,99*
€ 63,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,52*
€ 62,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,14*
€ 59,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,67*
€ 56,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,78*
€ 54,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,22*
€ 46,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.