Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M Blickschutzfilter für 12.5in Laptop, 16:9, PF125W9B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3M Blickschutzfilter für 12.5in Laptop, 16:9, PF125W9B
3M Blickschutzfilter für 12.5in Laptop, 16:9, PF125W9B
Artikel-Nr.:
     CIDE8-75920566
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7100210597
EAN/GTIN:
     5704174083528
Suchbegriffe:
3M Bildschirmfilter
3M Blickschutzfilter
Bildschirmfilter
Blickschutz Filter
3M™ Blickschutzfilter bieten erstklassigen Sichtschutz bei seitlichen Blicken außerhalb des 60-Grad frontalen Blickwinkels und sorgen gleichzeitig für ein hervorragendes Seherlebnis aus der Direktansicht. Sie können zwischen einer glänzenden und einer matten Seite wählen, um Reflexionen zu reduzieren und Fingerabdrücke zu verbergen, sodass Sie ein klares Bild genießen können.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85299097
Versandkartonsbreite
252 mm
Versandkartonslänge
341 mm
Versandkartonshöhe
40 mm
Gewicht (innerer) Versandkarton
771 g
Versandkarton GTIN (EAN/UPC)
50051128798763
Gewicht und Abmessungen
Breite
277 mm
Höhe
156 mm
Gewicht
27 g
Design
Geeignet für
Laptop
Typ
Rahmenloser Blickschutzfilter
Filterfarbe
Schwarz
Produktfarbe
Schwarz
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
330 mm
Verpackungstiefe
3 mm
Verpackungshöhe
241 mm
Paketgewicht
123 g
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
Gesetz über Handelsabkommen (TAA)
Ergonomie
Maximale Bildschirmgröße
12.5 "
Bildschirmdiagonale (cm)
31.7 cm
Merkmale
Display-Filterfunktionen
Anti-Glanz, Privatsphäre
Seitenverhältnis
16:9
Breitbild
Ja
Kratzfest
Ja
Schutzfunktion
Kratzfest
Bildschirmformat
Breitbild
Ursprungsland
Vereinigte Staaten
Dauerhafter Bildschirmschutz‎
Ja
Orientierung der Datenschutz Filterung
Landschaft
Installationstyp
Flip-Befestigung + Befestigungsstreifen
Blaulichtfilter
Ja
Kompatibilität
Dell Latitude 7275 2-in-1 12.5in; Dell Latitude E7270; HP EliteBook 820 G4; Lenovo ThinkPad X260; Dell Latitude 5289; HP EliteBook 720 G2; Dell Latitude 7250; HP EliteBook 725 G3; HP EliteBook 820 G2; Dell Latitude 7290; Dell Latitude 7280 12.5in; HP EliteBook 725 G4; Lenovo ThinkPad X270; Lenovo ThinkPad X250 Touch 12.5in; HP EliteBook 820 G3; HP EliteBook Folio 1020 G1; Dell Latitude E5470 14in; Dell Latitude 5290
Technische Details
Palettenhöhe netto
1198.88 mm
Pallettenlänge netto
1219.2 mm
Pallettenbreite netto
1066.8 mm
Sonstige Funktionen
Nicht-Reflektierend
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 44,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,96*
€ 70,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,35*
€ 69,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,53*
€ 64,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,17*
€ 62,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,82*
€ 59,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,43*
€ 52,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.