Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M Blickschutzfilter für 13.3in Laptop, 16:9, PF133W9B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3M Blickschutzfilter für 13.3in Laptop, 16:9, PF133W9B
3M Blickschutzfilter für 13.3in Laptop, 16:9, PF133W9B
Artikel-Nr.:
     CIDE8-75920565
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7100210598
EAN/GTIN:
     5704174083535
Suchbegriffe:
3M Bildschirmfilter
3M Blickschutzfilter
Bildschirmfilter
Blickschutz Filter
3M™ Blickschutzfilter bieten erstklassigen Sichtschutz bei seitlichen Blicken außerhalb des 60-Grad frontalen Blickwinkels und sorgen gleichzeitig für ein hervorragendes Seherlebnis aus der Direktansicht. Sie können zwischen einer glänzenden und einer matten Seite wählen, um Reflexionen zu reduzieren und Fingerabdrücke zu verbergen, sodass Sie ein klares Bild genießen können.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85299097
Versandkartonsbreite
265 mm
Versandkartonslänge
399 mm
Versandkartonshöhe
54 mm
Gewicht (innerer) Versandkarton
882 g
Versandkarton GTIN (EAN/UPC)
50051128789631
Gewicht und Abmessungen
Breite
294 mm
Höhe
166 mm
Gewicht
30 g
Design
Geeignet für
Notebook
Typ
Rahmenloser Blickschutzfilter
Filterfarbe
Schwarz
Produktfarbe
Schwarz
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
387 mm
Verpackungstiefe
3 mm
Verpackungshöhe
254 mm
Paketgewicht
139 g
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
Trade Agreements Act (TAA)
Ergonomie
Maximale Bildschirmgröße
13.3 "
Bildschirmdiagonale (cm)
33.7 cm
Merkmale
Display-Filterfunktionen
Anti-Glanz, Privatsphäre
Seitenverhältnis
16:9
Breitbild
Ja
Kratzfest
Ja
Schutzfunktion
Kratzfest
Bildschirmformat
Breitbild
Ursprungsland
Vereinigte Staaten
Dauerhafter Bildschirmschutz‎
Ja
Orientierung der Datenschutz Filterung
Landschaft
Installationstyp
Flip-Befestigung + Befestigungsstreifen
Blaulichtfilter
Ja
Kompatibilität
Lenovo ThinkPad X13; Dell Latitude 5310; ASUS ExpertBook B5302CEA; Dell Latitude 5320
Technische Details
Palettenhöhe netto
1206.5 mm
Pallettenlänge netto
1219.2 mm
Pallettenbreite netto
1066.8 mm
Sonstige Funktionen
Nicht-Reflektierend
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,14*
€ 65,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,77*
€ 65,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,06*
€ 61,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,75*
€ 58,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,13*
€ 56,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,98*
€ 48,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.