Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cif Pro Formula 7615400783267 Glasreiniger Spraydose 750 ml


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Cif Pro Formula 7615400783267 Glasreiniger Spraydose 750 ml
Cif Pro Formula 7615400783267 Glasreiniger Spraydose 750 ml
Artikel-Nr.:
     CIDE8-75918788
Hersteller:
     Cif Pro Formula
Herst.-Nr.:
     7615400783267
EAN/GTIN:
     7615400783267
Suchbegriffe:
Fensterputzmittel
Glasreiniger
glasreiniger diversey
fensterputzmittel
Weitere Informationen:
Merkmale
Volumen (ml)
750 ml
Spendertyp
Spraydose
Produktfarbe
Blau
Gebrauchsfertig
Ja
Reinigen der Oberflächen
Glas, Spiegel
Beste Verwendung
Haus
Intrastat-Code
34029090
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
190 mm
Verpackungstiefe
236 mm
Verpackungshöhe
297 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 6 Flaschen (ab € 7,625* pro Flasche)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 64,80*
€ 77,11
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 64,12*
€ 76,30
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 62,24*
€ 74,07
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 60,85*
€ 72,41
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 60,48*
€ 71,97
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 45,75*
€ 54,44
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Diversey
7517832
ab € 13,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.