Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sharkoon RGB FLOW Midi Tower Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sharkoon RGB FLOW Midi Tower Schwarz
Sharkoon RGB FLOW Midi Tower Schwarz
Sharkoon RGB FLOW Midi Tower Schwarz
Sharkoon RGB FLOW Midi Tower Schwarz
Sharkoon RGB FLOW Midi Tower Schwarz
Sharkoon RGB FLOW Midi Tower Schwarz
Sharkoon RGB FLOW Midi Tower Schwarz
Sharkoon RGB FLOW Midi Tower Schwarz
Sharkoon RGB FLOW Midi Tower Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-75832785
Hersteller:
     Sharkoon
Herst.-Nr.:
     4044951028146
EAN/GTIN:
     4044951028146
Suchbegriffe:
Medium Tower
Midi Tower
Computer Gehäuse
Computer Tower
Lass die Farben fließen – mit dem RGB FLOW von Sharkoon! Mit seinem Seitenteil aus gehärtetem Glas, dem schwarzen Grundton und der klaren Form präsentiert sich das Midi-ATX-Gehäuse elegant-unauffällig. Das minimalistische Design wird jedoch von einem Fluss aus satten Farben aufgebrochen, der sich durch zwei integrierte LED-Streifen von der Front ins Seitenteil ergießt und so der verbauten Hardware einen atmosphärischen Anstrich verleiht. Das RGB FLOW ist aber nicht nur ein Hingucker: Mit einem Mesh-Gitter in der Front, sechs Plätzen für Lüfter oder einem Radiator sowie zahlreichen Installationsmöglichkeiten für Festplatten ist es ein optimales Zuhause für deine Hardware.Immer im FLOW bleiben. Das RGB FLOW ist mit zwei adressierbaren LED-Streifen ausgestattet, die Front und Seitenteil optisch verbinden. Beide LED-Streifen können in Reihe geschaltet und ganz einfach mit der im Gehäuse montierten RGB-Steuerung für bis zu vier Geräte in vierzehn Modi beleuchtet werden. Alternativ lassen sich die LED-Streifen sowie drei weitere LED-Elemente mit einem passenden RGB-Anschluss mit 5V-D-Coded-G- oder 5V-D-G-Pinbelegung auch über die Mainboard-Software und die Reset-Taste steuern.Optimaler Air-FLOW. Unterhalb des LED-Streifens ist die Front des Midi-ATX-Gehäuses mit einem dezenten Mesh-Gitter versehen, das eine optimale Luftaufnahme gewährleistet. Ein vorinstallierter 120-Millimeter-Lüfter sorgt für einen ansprechenden Airflow. Bei Bedarf können bis zu fünf weitere Lüfter zusätzlich installiert werden. Zwei weitere 120-Millimeter-Lüfter finden in der Front Platz, ein weiterer an der Rückseite und bis zu zwei weitere an der Gehäuseoberseite. Trotz der kompakten Bauweise bietet das RGB FLOW auch Platz für Radiatoren: 6,4 Zentimeter sind dafür in der Gehäusefront vorgesehen, 5,5 Zentimeter in der Gehäuseoberseite.Seitenfenster mit RGB-Highlight. Das RGB FLOW bietet ein Seitenteil aus gehärtetem Glas, hinter dem man die verbaute Hardware jederzeit sehen kann. Das Seitenteil kommt ohne eine offensichtliche Halterung aus und ist nur an der Rückseite des Gehäuses dezent mit einfach zu lösenden Rändelschrauben befestigt. Zusätzlich wird die Hardware durch den unterhalb des Fensters angebrachten LED-Streifen ins rechte Licht gerückt und je nach gewähltem Effekt mehrfarbig beleuchtet.Kompaktes Design mit Netzteil-Tunnel. Das RGB FLOW ist kompakt designt und macht überall eine gute Figur, ohne dass Kompromisse bei der Kompatibilität gemacht werden müssen. Grafikkarten mit einer Länge von bis zu 35 Zentimetern haben unterhalb eines CPU-Kühlers mit einer Höhe von bis zu 15,7 Zentimetern Platz. Netzteile mit einer maximalen Länge von 21,5 Zentimetern können unauffällig im Netzteil-Tunnel an der Gehäuseunterseite verschwinden.Variabler Festplatten-Einbau. Auch beim Einbau von Festplatten müssen mit dem RGB FLOW keine Abstriche gemacht werden: Das Gehäuse nimmt bis zu sechs SSDs auf, die auf dem Netzteil-Tunnel oder an der Rückseite des Mainboardtrays montiert werden können. Für SSDs sowie 3,5-Zoll-Festplatten steht ein Festplattenkäfig im Netzteil-Tunnel bereit, der bei Bedarf ganz einfach entfernt werden kann.
Weitere Informationen:
Design
Formfaktor
Midi Tower
Typ
PC
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützte Motherboards Formfaktoren
ATX, micro ATX, Mini-ITX
Anzahl der 3,5
2
Anzahl der 2,5
6
Anzahl der Erweiterungsslots
7
Seitenfenster
Ja
Beleuchtung
Ja
Farben der Beleuchtung
Multi
Verbessertes Kabelmanagement
Ja
Max CPU Kühler-Höhe
165 mm
Max Grafikkarten-Länge
350 mm
Maximum PSU Länge
215 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
206 mm
Tiefe
424 mm
Höhe
481 mm
Gewicht
6000 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
Audioanschlüsse
Ja
Audioausgang
Ja
Kühlung
Installierte Lüfter (Vorderseite)
1x 120 mm
Anzahl unterstützter vorderer Lüfter (max.)
2
Durchmesser unterstützte Vorderseitenlüfter
120 mm
Anzahl der unterstützten hinteren Lüfter (max.)
1
Durchmesser unterstützter Rückseitenlüfter
120 mm
Anzahl der unterstützten oberen Lüfter (max.)
2
Unterstützte Lüfterdurchmesser (oben)
120,140 mm
Sonstige Funktionen
Warentarifnummer (HS)
84733080
Speichermedium
Unterstützte Hard-Disk Drive Größen
2.5,3.5 Zoll
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 49,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,33*
€ 77,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,73*
€ 77,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,26*
€ 70,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,16*
€ 65,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,66*
€ 65,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,68*
€ 59,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.