| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE8-75829724 Herst.-Nr.: 00186332 EAN/GTIN: 4047443425812 |
| |
|
| | |
| 360° drehbare Projektion der Uhrzeit an Decke oder Wand DCF-Funkuhr mit automatischer Zeitanpassung an die genaueste Uhr der Welt Die Zeitzone lässt sich manuell einstellen, wenn sich die DCF-Zeit von der der Zeitzone unterscheidet Zwei Weckzeiten programmierbar, praktisch wenn zwei Personen zu unterschiedlichen Zeiten aufstehen Speed-Alarm weckt Schlafmützen mit zunehmendem Weckton-Tempo Touch-Sensor zur komfortablen Aktivierung der Hintergrundbeleuchtung und Schlummerfunktion Für bessere Lesbarkeit lässt sich die Hintergrundbeleuchtung im Dauerbetrieb über ein Netzteil steuern USB-Anschluss mit 2,4 A Stromversorgung zum Aufladen von mobilen Endgeräten Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Breite | 150 mm | | Höhe | 95 mm | | Tiefe | 45 mm | | Gewicht | 261 g | Energie | Energiequelle | Akku | | Akku-/Batterietyp | AAA Micro | Lieferumfang | Betriebsanleitung | Ja | Merkmale | Typ | Digitaler Wecker | | Form | Rechteck | | Produktfarbe | Schwarz | | Gehäusematerial | Kunststoff | | Temperaturanzeige | Ja | | Temperaturmessbereich | -9 - 50 °C | | Temperaturmesseinheit | °C | | Integriertes Radio | Ja | | Unterstützte Sprachen | Dänisch, Deutsch, Niederländisch, Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch | | Anzahl der Weckzeiten | 2 | | Kalender | Ja | | Thermometer | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |