Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rapoo VT200 Maus rechts USB Typ-A Optisch 6200 DPI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rapoo VT200 Maus rechts USB Typ-A Optisch 6200 DPI
Rapoo VT200 Maus rechts USB Typ-A Optisch 6200 DPI
Rapoo VT200 Maus rechts USB Typ-A Optisch 6200 DPI
Rapoo VT200 Maus rechts USB Typ-A Optisch 6200 DPI
Rapoo VT200 Maus rechts USB Typ-A Optisch 6200 DPI
Artikel-Nr.:
     CIDE8-75816510
Hersteller:
     Rapoo
Herst.-Nr.:
     19178
EAN/GTIN:
     6940056191786
Suchbegriffe:
Gaming Maus
Hama Mäuse
Computer Maus
Computermaus
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Verpackungsbreite
100 mm
Verpackungstiefe
60 mm
Verpackungshöhe
40 mm
Paketgewicht
300 g
Energie
Energiequelle
Kabel
Design
Formfaktor
rechts
Produktfarbe
Schwarz
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Beleuchtung
Ja
Maus
Zweck
Gaming
Geräteschnittstelle
USB Typ-A
Bewegungerfassungs Technologie
Optisch
Scroll Typ
Rad
Knopfanzahl
8
Tastentyp
Gedrückte Tasten
Bewegung Auflösung
6200 DPI
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,59*
€ 29,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,47*
€ 29,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,40*
€ 27,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,55*
€ 26,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,97*
€ 24,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,56*
€ 20,90
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOSP-UKWIBL
ab € 72,35*
Zubehör
R-Go Tools
RGOCOUKWDBL
ab € 34,40*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEREDR
ab € 62,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.