Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

eSTUFF GLBE15360212 Blickschutzfilter Rahmenloser Blickschutzfilter 39,6 cm (15.6")


Menge:  Stück  
Produktinformationen
eSTUFF GLBE15360212 Blickschutzfilter Rahmenloser Blickschutzfilter 39,6 cm (15.6")
eSTUFF GLBE15360212 Blickschutzfilter Rahmenloser Blickschutzfilter 39,6 cm (15.6")
eSTUFF GLBE15360212 Blickschutzfilter Rahmenloser Blickschutzfilter 39,6 cm (15.6")
eSTUFF GLBE15360212 Blickschutzfilter Rahmenloser Blickschutzfilter 39,6 cm (15.6")
Artikel-Nr.:
     CIDE8-75808781
Hersteller:
     eSTUFF
Herst.-Nr.:
     GLBE15360212
EAN/GTIN:
     5706998845412
Suchbegriffe:
Bildschirmfilter
Blickschutz Filter
Blickschutzfilter
Blickschutzfolie
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
360 mm
Höhe
212 mm
Gewicht
100 g
Design
Geeignet für
Laptop
Typ
Rahmenloser Blickschutzfilter
Filterfarbe
Schwarz
Material
Polyethylenterephthalat
Produktfarbe
Schwarz
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
382 mm
Verpackungstiefe
238 mm
Verpackungshöhe
8 mm
Paketgewicht
166 g
Ergonomie
Maximale Bildschirmgröße
15.6 "
Bildschirmdiagonale (cm)
39.624 cm
Merkmale
Display-Filterfunktionen
Anti-Glanz
Unterstützte Displaytypen
LCD
Seitenverhältnis
16:9
Einfach zu säubern
Ja
Oberflächenlackierung
Glänzend/Matt
Einfache Anwendung
Ja
Orientierung der Datenschutz Filterung
Landschaft
Mit Touchscreen kompatibel
Ja
Installationstyp
Klebestreifen + Diarahmen-Registerkarte
Leichte Entfernbarkeit
Ja
Markenkompatibilität
Universal
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,30*
€ 49,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,98*
€ 48,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,12*
€ 46,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,87*
€ 43,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,89*
€ 42,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,56*
€ 36,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.