Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

eSTUFF GLBW13295206 Blickschutzfilter Rahmenloser Blickschutzfilter 34,3 cm (13.5")


Menge:  Stück  
Produktinformationen
eSTUFF GLBW13295206 Blickschutzfilter Rahmenloser Blickschutzfilter 34,3 cm (13.5")
eSTUFF GLBW13295206 Blickschutzfilter Rahmenloser Blickschutzfilter 34,3 cm (13.5")
eSTUFF GLBW13295206 Blickschutzfilter Rahmenloser Blickschutzfilter 34,3 cm (13.5")
eSTUFF GLBW13295206 Blickschutzfilter Rahmenloser Blickschutzfilter 34,3 cm (13.5")
Artikel-Nr.:
     CIDE8-75808780
Hersteller:
     eSTUFF
Herst.-Nr.:
     GLBW13295206
EAN/GTIN:
     5706998845498
Suchbegriffe:
Bildschirmfilter
Blickschutz Filter
Blickschutzfilter
Blickschutzfolie
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
295 mm
Höhe
206 mm
Gewicht
80 g
Design
Geeignet für
Laptop
Typ
Rahmenloser Blickschutzfilter
Filterfarbe
Schwarz
Material
Polyethylenterephthalat
Produktfarbe
Schwarz
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
384 mm
Verpackungstiefe
238 mm
Verpackungshöhe
13 mm
Paketgewicht
206 g
Ergonomie
Maximale Bildschirmgröße
13.5 "
Bildschirmdiagonale (cm)
34.29 cm
Merkmale
Display-Filterfunktionen
Anti-Glanz
Unterstützte Displaytypen
LCD
Seitenverhältnis
3:2
Einfach zu säubern
Ja
Oberflächenlackierung
Matt
Einfache Anwendung
Ja
Orientierung der Datenschutz Filterung
Landschaft
Mit Touchscreen kompatibel
Ja
Installationstyp
Vollständig klebend
Leichte Entfernbarkeit
Ja
Markenkompatibilität
Universal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,19*
€ 51,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,79*
€ 50,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,87*
€ 48,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,88*
€ 46,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,10*
€ 45,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,01*
€ 38,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.