Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

eSTUFF GLBB24532299 Blickschutzfilter Rahmenloser Blickschutzfilter 61 cm (24")


Menge:  Stück  
Produktinformationen
eSTUFF GLBB24532299 Blickschutzfilter Rahmenloser Blickschutzfilter 61 cm (24")
eSTUFF GLBB24532299 Blickschutzfilter Rahmenloser Blickschutzfilter 61 cm (24")
eSTUFF GLBB24532299 Blickschutzfilter Rahmenloser Blickschutzfilter 61 cm (24")
eSTUFF GLBB24532299 Blickschutzfilter Rahmenloser Blickschutzfilter 61 cm (24")
Artikel-Nr.:
     CIDE8-75808738
Hersteller:
     eSTUFF
Herst.-Nr.:
     GLBB24532299
EAN/GTIN:
     5706998845214
Suchbegriffe:
Bildschirmfilter
Blickschutz Filter
Blickschutzfilter
Blickschutzfolie
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
532 mm
Höhe
299 mm
Gewicht
210 g
Design
Geeignet für
Monitor
Typ
Rahmenloser Blickschutzfilter
Filterfarbe
Schwarz
Material
Polyethylenterephthalat
Produktfarbe
Schwarz
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
350 mm
Verpackungstiefe
560 mm
Verpackungshöhe
8 mm
Paketgewicht
400 g
Ergonomie
Maximale Bildschirmgröße
24 "
Bildschirmdiagonale (cm)
60.96 cm
Merkmale
Display-Filterfunktionen
Anti-Glanz
Unterstützte Displaytypen
LCD
Seitenverhältnis
16:9
Einfach zu säubern
Ja
Oberflächenlackierung
Glänzend/Matt
Einfache Anwendung
Ja
Orientierung der Datenschutz Filterung
Landschaft
Mit Touchscreen kompatibel
Ja
Installationstyp
Klebestreifen + Diarahmen-Registerkarte
Leichte Entfernbarkeit
Ja
Markenkompatibilität
Universal
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 58,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,52*
€ 92,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,14*
€ 89,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,18*
€ 83,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,13*
€ 81,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,39*
€ 69,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.