Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

eSTUFF GLBB22474297 Blickschutzfilter Rahmenloser Blickschutzfilter 55,9 cm (22")


Menge:  Stück  
Produktinformationen
eSTUFF GLBB22474297 Blickschutzfilter Rahmenloser Blickschutzfilter 55,9 cm (22")
eSTUFF GLBB22474297 Blickschutzfilter Rahmenloser Blickschutzfilter 55,9 cm (22")
eSTUFF GLBB22474297 Blickschutzfilter Rahmenloser Blickschutzfilter 55,9 cm (22")
eSTUFF GLBB22474297 Blickschutzfilter Rahmenloser Blickschutzfilter 55,9 cm (22")
Artikel-Nr.:
     CIDE8-75808723
Hersteller:
     eSTUFF
Herst.-Nr.:
     GLBB22474297
EAN/GTIN:
     5706998845177
Suchbegriffe:
Bildschirmfilter
Blickschutz Filter
Blickschutzfilter
Blickschutzfolie
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
474 mm
Höhe
297 mm
Gewicht
180 g
Design
Geeignet für
Monitor
Typ
Rahmenloser Blickschutzfilter
Filterfarbe
Schwarz
Material
Polyethylenterephthalat
Produktfarbe
Schwarz
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
340 mm
Verpackungstiefe
3 mm
Verpackungshöhe
560 mm
Paketgewicht
340 g
Ergonomie
Maximale Bildschirmgröße
22 "
Bildschirmdiagonale (cm)
55.88 cm
Merkmale
Display-Filterfunktionen
Anti-Glanz
Unterstützte Displaytypen
LCD
Seitenverhältnis
16:10
Einfach zu säubern
Ja
Oberflächenlackierung
Glänzend/Matt
Einfache Anwendung
Ja
Orientierung der Datenschutz Filterung
Landschaft
Mit Touchscreen kompatibel
Ja
Installationstyp
Klebestreifen + Diarahmen-Registerkarte
Leichte Entfernbarkeit
Ja
Markenkompatibilität
Universal
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 52,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,69*
€ 82,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,23*
€ 81,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,98*
€ 76,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,78*
€ 73,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,40*
€ 62,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.