Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

eSTUFF GLBB12277156 Blickschutzfilter Rahmenloser Blickschutzfilter 31,8 cm (12.5")


Menge:  Stück  
Produktinformationen
eSTUFF GLBB12277156 Blickschutzfilter Rahmenloser Blickschutzfilter 31,8 cm (12.5")
eSTUFF GLBB12277156 Blickschutzfilter Rahmenloser Blickschutzfilter 31,8 cm (12.5")
eSTUFF GLBB12277156 Blickschutzfilter Rahmenloser Blickschutzfilter 31,8 cm (12.5")
eSTUFF GLBB12277156 Blickschutzfilter Rahmenloser Blickschutzfilter 31,8 cm (12.5")
Artikel-Nr.:
     CIDE8-75808716
Hersteller:
     eSTUFF
Herst.-Nr.:
     GLBB12277156
EAN/GTIN:
     5706998845122
Suchbegriffe:
Bildschirmfilter
Blickschutz Filter
Blickschutzfilter
Blickschutzfolie
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
50 mm
Höhe
70 mm
Gewicht
130 g
Design
Geeignet für
Laptop
Typ
Rahmenloser Blickschutzfilter
Filterfarbe
Schwarz
Material
Polyethylenterephthalat
Produktfarbe
Schwarz
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
384 mm
Verpackungstiefe
239 mm
Verpackungshöhe
9 mm
Paketgewicht
136 g
Ergonomie
Maximale Bildschirmgröße
12.5 "
Bildschirmdiagonale (cm)
31.75 cm
Merkmale
Display-Filterfunktionen
Anti-Glanz
Unterstützte Displaytypen
LCD
Seitenverhältnis
16:9
Einfach zu säubern
Ja
Oberflächenlackierung
Glänzend/Matt
Einfache Anwendung
Ja
Orientierung der Datenschutz Filterung
Landschaft
Mit Touchscreen kompatibel
Ja
Installationstyp
Klebestreifen + Diarahmen-Registerkarte
Leichte Entfernbarkeit
Ja
Markenkompatibilität
Universal
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,64*
€ 29,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,30*
€ 28,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,53*
€ 28,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,60*
€ 26,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,23*
€ 25,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,86*
€ 21,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.