Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spirella Primo Duschvorhang Polyester Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spirella Primo Duschvorhang Polyester Weiß
Spirella Primo Duschvorhang Polyester Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE8-75794489
Hersteller:
     Spirella
Herst.-Nr.:
     10.05901
EAN/GTIN:
     7610583059017
Suchbegriffe:
Duschvorhang
duschvorhang weiß 180x200cm
duschvorhang
duschvorhang weiß
Weitere Informationen:
Merkmale
Färbung
Monochromatisch
Material
Polyester
Produktfarbe
Weiß
Waschbar
Ja
Länge (mm)
1800 mm
Höhe
2000 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,48*
€ 45,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,76*
€ 44,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,38*
€ 43,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,83*
€ 41,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,30*
€ 40,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,26*
€ 33,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.