|  |
 |
| Artikel-Nr.: CIDE8-75793354 Herst.-Nr.: RS 230 C EAN/GTIN: 8718781552039 |
| |
|
|  |  |
 | Weitere Informationen: Leistungen | Smartphone Fernsteuerung | Ja |  | Funktioniert mit Amazon Alexa | Ja |  | Funktioniert mit Google Assistant | Ja |  | Sprachsteuerung | Ja | Energie | Energiequelle | AC | Merkmale | Typ | Intelligentes Leuchtmittel |  | Schnittstelle | ZigBee |  | Produktfarbe | Weiß |  | Leuchtmitteltyp | LED |  | Fassungs-/Sockeltyp | GU10 |  | Farbwechsel | Ja |  | Lichtfarbe | Multi |  | Farbtemperatur (min.) | 1800 K |  | Farbtemperatur (max.) | 6500 K |  | Lichtleistung | 350 lm |  | Empfohlene Platzierung | Wohnzimmer |  | Dimmbar | Ja |  | Über Fernbedienung dimmbar | Ja |  | Anzahl der Farben | 16000000 Farben |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |