Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay 45808 Außenbeleuchtung Wandbeleuchtung für den Außenbereich Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel LED 3,2 W Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goobay 45808 Außenbeleuchtung Wandbeleuchtung für den Außenbereich Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel LED 3,2 W Weiß
Goobay 45808 Außenbeleuchtung Wandbeleuchtung für den Außenbereich Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel LED 3,2 W Weiß
Goobay 45808 Außenbeleuchtung Wandbeleuchtung für den Außenbereich Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel LED 3,2 W Weiß
Goobay 45808 Außenbeleuchtung Wandbeleuchtung für den Außenbereich Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel LED 3,2 W Weiß
Goobay 45808 Außenbeleuchtung Wandbeleuchtung für den Außenbereich Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel LED 3,2 W Weiß
Goobay 45808 Außenbeleuchtung Wandbeleuchtung für den Außenbereich Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel LED 3,2 W Weiß
Goobay 45808 Außenbeleuchtung Wandbeleuchtung für den Außenbereich Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel LED 3,2 W Weiß
Goobay 45808 Außenbeleuchtung Wandbeleuchtung für den Außenbereich Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel LED 3,2 W Weiß
Goobay 45808 Außenbeleuchtung Wandbeleuchtung für den Außenbereich Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel LED 3,2 W Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE8-75781912
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     45808
EAN/GTIN:
     4040849458088
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
2000 mAh
Arbeitsspannung
3.7 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
140 mm
Tiefe
109.2 mm
Höhe
212 mm
Gewicht
430 g
Einbauhöhe (min)
2 m
Einbauhöhe (max)
4 m
Design
Typ
Wandbeleuchtung für den Außenbereich
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), Polycarbonat (PC)
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Geeignet für den Außenbereich
Fassade
Befestigungstyp
Oberfläche
Ein-/Ausschalter
Ja
Zertifizierung
CE
Ergonomie
Sensor-Typ
Passiver Infrarot-Sensor (PIR)
Distanzerfassung
6 m
Betriebstemperatur
-20 - 50 °C
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel
Anzahl an Lampen
28 Glühbirne(n)
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Gesamtleistung
38 W
Lampenleistung
3.2 W
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
35000 h
Strahlungswinkel
120 °
Farbtemperatur
3000 K
Lichtleistung
400 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Beleuchtungseffizienz
125 lm/W
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,81*
€ 41,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,21*
€ 40,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,62*
€ 37,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,54*
€ 36,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,16*
€ 34,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,68*
€ 29,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.