Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fellowes 4460301 Paket Verpackungsbox Weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Fellowes 4460301 Paket Verpackungsbox Weiß
Fellowes 4460301 Paket Verpackungsbox Weiß
Artikel-Nr.:
     505-5460301
Hersteller:
     Fellowes
Herst.-Nr.:
     4460301
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ablageschachtel
Aktenaufbewahrungsbox
Aktenaufbewahrungsschachtel
Aktenbox
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Verpackungsbox
Empfohlene Anwendungen
Lagerung
Material
Karton
Produktfarbe
Weiß
Form
Rechteck
Anzahl
1
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
Forest Stewardship Council (FSC)
Gewicht und Abmessungen
Breite
147 mm
Tiefe
325 mm
Höhe
250 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 505
pro Packung
€ 5,50*
ab € 19,56*
€ 33,01*
17 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,87*
ab € 24,87*
€ 34,33*
pro Stück
€ 1,93*
ab € 457,50*
€ 543,13*
Preise: Lager 505
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 33,01*
€ 39,2819
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 29,46*
€ 35,0574
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 28,07*
€ 33,4033
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 27,15*
€ 32,3085
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 26,14*
€ 31,1066
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 24,83*
€ 29,5477
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 24,12*
€ 28,7028
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 19,56*
€ 23,2764
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,7824* pro Stück)
Lagerstand: Lager 505
Versand: Lager 505
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Fellowes
4460101
ab € 17,62*
Sonstiges
Fellowes
4460202
ab € 0,82*
Sonstiges
Fellowes
4460401
ab € 30,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.